Rulment cu role sferice FAG 239/670-B-MB-C3
Rulment cu bile pe 2 rânduri de role
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:239/670-B-MB-C3
Rubix:d1246395
Producator:0190408900030
Detalii produs : 239/670-B-MB-C3FAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 239/670-B-MB-C3
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 316600 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 670 mm |
| Diametrul exterior | 900 mm |
| Lățime | 170 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Limitați viteza | 710 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 10600000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 4300000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
