Rulment cu role sferice FAG 23996-B-MB-C3
Rulment cu bile pe 2 rânduri de role
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:23996-B-MB-C3
Rubix:d1243399
Producator:0190018000030
EAN:4012801194075

Detalii produs : 23996-B-MB-C3FAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 23996-B-MB-C3
Spherical roller bearing 239..-B-MB, symmetric 3 ribs
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 128000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 480 mm |
| Diametrul exterior | 650 mm |
| Lățime | 128 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 570 rpm |
| Limitați viteza | 1040 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 6000000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 2550000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
