Rulment cu role sferice FAG 24136-BE-XL-C2
Rulment cu bile pe 2 rânduri de role
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:24136-BE-XL-C2
Rubix:d1244607
Producator:0594383040020
EAN:4012802485073

Detalii produs : 24136-BE-XL-C2FAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 24136-BE-XL-C2
Spherical roller bearing 241..-BE-XL, symmetric with rib washer
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 33200 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 180 mm |
| Diametrul exterior | 300 mm |
| Lățime | 118 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c2 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Grosime | 118 mm |
| Greutate | 32.725 kg |
| Viteza de referință | 980 rpm |
| Limitați viteza | 2000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 2170000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1460000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
