Rulment cu role sferice FAG 22208-E1-XL-C3

Rulment cu bile pe 2 rânduri de role

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:22208-E1-XL-C3
Rubix:100441
Producator:0167033910030
EAN:4026677804679
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime23 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 22208-E1-XL-C3 FAG - FAG RULMENT 22208 E1C3


Dotat cu tehnologia X-life dezvoltată de FAG, acest rulment cu role sferice asigură o durată de viață prelungită, o reducere a frecării și o performanță optimizată.

Caracteristici:
- Două rânduri de role simetrice: asigură o distribuție uniformă a sarcinilor și o bună stabilitate în timpul funcționării.
- Cușcă din tablă de oțel ambutisată: ușoară și rezistentă, garantează o bună rezistență la sarcini dinamice și permite o funcționare fluidă la viteze mari.
- Design deschis fără umăr central: optimizează geometria internă pentru o capacitate de încărcare sporită.
- Alezaj cilindric: facilitează montarea directă pe arbore, fără a fi nevoie de inel sau bucșă intermediară.
- Tehnologia X-life: îmbunătățește calitatea suprafețelor de contact, reduce frecarea și prelungește semnificativ durata de viață a rulmentului prin îmbunătățirea circulației lubrifiantului.
- Joc radial intern mărit (C3): absoarbe dilatațiile termice și diminuează riscurile de supraîncălzire în timpul funcționării continue.
- Adaptat la viteze mari: datorită designului optimizat și finisării îngrijite a componentelor rulante.
- Rezistență eficientă la eforturi combinate: suportă atât sarcini radiale mari, cât și sarcini axiale în ambele sensuri.

Întreținere:
Lubrifierea este indispensabilă pentru a garanta longevitatea acestui rulment cu bile. Este echipat cu o canelură inelară și trei orificii de lubrifiere în inelul exterior, permițând o relubrifiere eficientă fără demontare. Această configurație favorizează o distribuție omogenă a lubrifiantului și facilitează evacuarea impurităților. Se recomandă o lubrifiere regulată, în special în medii contaminate. Temperaturile admise variază între –30 °C și +200 °C, cu condiția utilizării unui lubrifiant adecvat.

Etanșeitate:
Absența garniturilor de etanșare face ca acest rulment cu bile pe role să fie vulnerabil la contaminanții externi, precum praful, umiditatea sau particulele solide. Prin urmare, este esențial să se asigure o protecție externă eficientă în medii murdare sau expuse. Este necesară o lubrifiere riguroasă și frecventă pentru a evita pătrunderea contaminanților și pentru a menține performanțele în timp.
În schimb, această construcție deschisă facilitează inspecția vizuală și simplifică întreținerea. Absența garniturilor reduce rezistența la rulare, ceea ce permite funcționarea la viteze mai mari. Configurația deschisă permite, de asemenea, o relubrifiere directă și eficientă în timpul utilizării.

Informații despre Marca:
FAG este o marcă a grupului Schaeffler, recunoscută la nivel mondial pentru expertiza sa în rulmenți de precizie. Prezentă de peste 130 de ani, FAG întruchipează inovația, calitatea și performanța în sectoarele industrial și auto. Datorită tehnologiei sale X-life, FAG optimizează durata de viață a produselor sale, reducând în același timp necesitățile de întreținere. Know-how-ul său este în serviciul excelenței tehnice.

Avantaje cheie:
- Capacitate foarte mare de încărcare radială și axială.
- Design X-life: sarcini mai mari, durată de viață prelungită și frecare redusă
- Lubrifiere ușoară în timpul funcționării datorită orificiilor integrate.
- Adaptat la viteze de rotație ridicate.
- Funcționare stabilă sub sarcini variabile și la temperaturi ridicate.

B Aplicații:B Acest rulment cu role sferice este ideal pentru reductoare mecanice, transportoare industriale, ventilatoare, pompe, compresoare și arbori secundari ai mașinilor rotative. Este potrivit pentru medii industriale generale, manipularea mărfurilor, prelucrarea materialelor și agricultură. Rezistența sa la sarcini ridicate și stabilitatea îl fac o soluție fiabilă pentru montări fixe supuse solicitărilor importante și continue.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime23 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
Cușcăoțel
Focădeschis
Viteza de referință6200 rpm
Limitați viteza10500 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r91000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr101000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere