Referințe
SKF:23168 CAC/C083W507
Rubix:d1279780
EAN:7316577654670

Detalii produs : 23168 CAC/C083W507 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 23168 CAC/C083W507
Rulmenții cu două rânduri joacă un rol crucial în funcționarea fiabilă a instalațiilor expuse la sarcini mecanice grele. Datorită designului lor robust, aceștia oferă performanțe constante, chiar și în condiții de funcționare instabile sau solicitante.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 210000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 340 mm |
| Diametrul exterior | 580 mm |
| Lățime | 190 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Grosime | 190 mm |
| Greutate | 210 kg |
| Viteza de referință | 800 rpm |
| Limitați viteza | 1000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 6550000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 4285000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
