Referințe
SKF:23252 CCK/C08W33
Rubix:d1303561
EAN:7316571779607

Detalii produs : 23252 CCK/C08W33 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 23252 CCK/C08W33
Rulmenții cu două rânduri joacă un rol crucial în funcționarea fiabilă a instalațiilor expuse la sarcini mecanice grele. Datorită designului lor robust, aceștia oferă performanțe constante, chiar și în condiții de funcționare instabile sau solicitante.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 135000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 260 mm |
| Diametrul exterior | 480 mm |
| Lățime | 174 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Grosime | 174 mm |
| Greutate | 140 kg |
| Viteza de referință | 850 rpm |
| Limitați viteza | 1200 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 4750000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 3395000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
