Referințe
SKF:23980 CC/W33VR506
Rubix:d1316672
EAN:7316574638697

Detalii produs : 23980 CC/W33VR506 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 23980 CC/W33VR506
Rulmenții cu două rânduri joacă un rol crucial în funcționarea fiabilă a instalațiilor expuse la sarcini mecanice grele. Datorită designului lor robust, aceștia oferă performanțe constante, chiar și în condiții de funcționare instabile sau solicitante.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 71000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 400 mm |
| Diametrul exterior | 540 mm |
| Lățime | 106 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Grosime | 13.9 mm |
| Greutate | 71 kg |
| Viteza de referință | 1100 rpm |
| Limitați viteza | 1200 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 3900000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 2038000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
