Rulment cu role sferice SKF 23980 CCK/C083W33

Rulment cu bile și role

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:23980 CCK/C083W33
Rubix:d1301148
EAN:7316571870373
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior400 mm
Diametrul exterior540 mm
Lățime106 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 23980 CCK/C083W33 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 23980 CCK/C083W33


Rulmenții cu două rânduri joacă un rol crucial în funcționarea fiabilă a instalațiilor expuse la sarcini mecanice grele. Datorită designului lor robust, aceștia oferă performanțe constante, chiar și în condiții de funcționare instabile sau solicitante.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate66200 g
Diametrul interior400 mm
Diametrul exterior540 mm
Lățime106 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Cușcăoțel
Focădeschis
Greutate71 kg
Viteza de referință1100 rpm
Limitați viteza1200 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r3900000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr2038000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere