Rulment cu bile FAG 6011-2RSR, Diametrul exterior: 90 mm | Lățime: 18 mm | Diametrul interior: 55 mm

Rulment cu bile

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:6011-2RSR
Rubix:100127
Producator:0167177590000
EAN:4012801068741
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior90 mm
Lățime18 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6011-2RSR FAG - FAG RULMENT 6011 2RS


Rulmenții cu bile sunt robusti, au o construcție simplă, sunt versatili și ușor de întreținut. Aceștia suportă sarcini radiale și axiale în ambele sensuri. Sunt disponibili în versiuni cu un rând sau cu două rânduri.

Caracteristici:
Acest rulment cu bile rigid are o garnitură cu buză pe ambele părți pentru a facilita reținerea unsorii și a reduce pătrunderea contaminanților. Este etanș și protejează împotriva prafului și a contaminanților. Cu toate acestea, garniturile din cauciuc creează frecare și, prin urmare, un cuplu de rezistență. Aceasta înseamnă că acest rulment nu este potrivit pentru aplicații cu viteză foarte mare.

Informații despre marcă:
FAG este o marcă renumită în domeniul rulmenților cu bile, recunoscută pentru calitate, fiabilitate și performanță. Cu rulmentul cu bile, beneficiați de expertiza și inovația unei mărci de încredere.

Puncte forte

• Design simplu și funcționare robustă.
• Capabil să suporte sarcini radiale și axiale în ambele sensuri.
• Sistem etanș care permite creșterea duratei de viață a rulmentului.

Aplicații

Acest rulment oferă multiple posibilități de utilizare, dar nu este potrivit pentru viteze foarte mari. Este ideal pentru sectoarele auto, agroalimentar, farmaceutic, al energiilor regenerabile, al transporturilor, al apărării, al chimiei, al metalurgiei, al distribuției, al logisticii și al construcțiilor.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)18x90x90 mm
Logistic Greutate397 g
Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior90 mm
Lățime18 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie60..-2rsr
Limitați viteza4050 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r21200 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr30000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.