Rulment cu bile FAG 61806-2Z-HLC, Diametrul exterior: 42 mm | Lățime: 7 mm | Diametrul interior: 30 mm
Rulment cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:61806-2Z-HLC
Rubix:165821
Producator:0554560730000
EAN:4012802402841

Detalii produs : 61806-2Z-HLC FAG - FAG RULMENT 61806-2Z-HLC
Conceput pentru a asigura o funcționare fluidă și fiabilă, acest rulment cu bile marca FAG oferă o soluție optimă pentru aplicații industriale exigente. Datorită designului său robust, suportă eficient sarcinile radiale și axiale în ambele sensuri, minimizând în același timp pierderile cauzate de frecare. Sistemul său de etanșare asigură o protecție eficientă împotriva contaminanților, prelungind astfel durata de viață și reducând necesarul de întreținere.
Caracteristici:
Acest rulment cu bile este conceput pentru a funcționa la viteze ridicate, menținând în același timp un nivel redus de frecare. Este echipat cu deflectoare metalice care protejează componentele interne de particule solide și limitează pierderile de lubrifiant. Jocul său radial standard asigură un echilibru bun între toleranța la sarcini și fluiditatea mișcării. Structura sa din oțel de înaltă calitate îi conferă o rezistență ridicată la sarcini radiale și axiale, garantând astfel performanțe fiabile și durabile.
Întreținere:
Acest rulment cu bile este lubrifiat pe viață cu unsoare de înaltă performanță, ceea ce elimină necesitatea relubrifierii și reduce costurile de întreținere. Se recomandă efectuarea unor inspecții periodice pentru a monitoriza eventualele semne de defectare, cum ar fi variații de temperatură, zgomot sau vibrații anormale. O manipulare curată și atentă în timpul montării și demontării este esențială pentru a păstra integritatea rulmentului și a-i prelungi durata de viață.
Etanșare:
Acest rulment este echipat cu două deflectoare metalice care formează o barieră eficientă împotriva contaminanților de dimensiuni medii (așchii, fibre, pietriș...). Acest design permite limitarea pătrunderii particulelor și menținerea calității lubrifiantului intern. Spațiul îngust dintre deflectoare și componentele interne minimizează frecarea suplimentară, asigurând în același timp o protecție bună împotriva impurităților. Cu toate acestea, această configurație oferă o rezistență limitată la umiditate și agenți corozivi.
Informații despre marcă:
FAG este o marcă a grupului Schaeffler, lider mondial în domeniul rulmenților și sistemelor de transmisie. Cu peste 140 de ani de experiență, marca este recunoscută pentru calitatea și fiabilitatea produselor sale, destinate industriilor auto, aeronautice și de mașini industriale. FAG mizează pe inovație și precizie pentru a oferi soluții optimizate de rulmenți, adaptate cerințelor celor mai exigente medii de lucru.
Caracteristici:
Acest rulment cu bile este conceput pentru a funcționa la viteze ridicate, menținând în același timp un nivel redus de frecare. Este echipat cu deflectoare metalice care protejează componentele interne de particule solide și limitează pierderile de lubrifiant. Jocul său radial standard asigură un echilibru bun între toleranța la sarcini și fluiditatea mișcării. Structura sa din oțel de înaltă calitate îi conferă o rezistență ridicată la sarcini radiale și axiale, garantând astfel performanțe fiabile și durabile.
Întreținere:
Acest rulment cu bile este lubrifiat pe viață cu unsoare de înaltă performanță, ceea ce elimină necesitatea relubrifierii și reduce costurile de întreținere. Se recomandă efectuarea unor inspecții periodice pentru a monitoriza eventualele semne de defectare, cum ar fi variații de temperatură, zgomot sau vibrații anormale. O manipulare curată și atentă în timpul montării și demontării este esențială pentru a păstra integritatea rulmentului și a-i prelungi durata de viață.
Etanșare:
Acest rulment este echipat cu două deflectoare metalice care formează o barieră eficientă împotriva contaminanților de dimensiuni medii (așchii, fibre, pietriș...). Acest design permite limitarea pătrunderii particulelor și menținerea calității lubrifiantului intern. Spațiul îngust dintre deflectoare și componentele interne minimizează frecarea suplimentară, asigurând în același timp o protecție bună împotriva impurităților. Cu toate acestea, această configurație oferă o rezistență limitată la umiditate și agenți corozivi.
Informații despre marcă:
FAG este o marcă a grupului Schaeffler, lider mondial în domeniul rulmenților și sistemelor de transmisie. Cu peste 140 de ani de experiență, marca este recunoscută pentru calitatea și fiabilitatea produselor sale, destinate industriilor auto, aeronautice și de mașini industriale. FAG mizează pe inovație și precizie pentru a oferi soluții optimizate de rulmenți, adaptate cerințelor celor mai exigente medii de lucru.
Puncte forte
- Suportă sarcini radiale și axiale în ambele sensuri.
- Frecare redusă pentru performanțe ridicate la viteze mari.
- Deflectoare metalice care asigură o protecție eficientă împotriva contaminanților groși.
- Lubrifiat pe viață, nu necesită relubrifiere.
- Structură robustă care oferă o rezistență ridicată la șocuri și sarcini punctuale.
- Frecare redusă pentru performanțe ridicate la viteze mari.
- Deflectoare metalice care asigură o protecție eficientă împotriva contaminanților groși.
- Lubrifiat pe viață, nu necesită relubrifiere.
- Structură robustă care oferă o rezistență ridicată la șocuri și sarcini punctuale.
Aplicații
Acest rulment este ideal pentru o gamă largă de aplicații industriale. Este utilizat în sistemele de transport și dispozitivele de manipulare, oferind o gestionare eficientă a sarcinilor continue. De asemenea, este adaptat echipamentelor agricole și utilajelor de construcții, suportând condiții de lucru exigente. În industria auto, își găsește locul în cutii de viteze și sisteme de direcție. Este, de asemenea, apreciat pentru mașini-unelte, reductoare industriale și aparate electrocasnice, garantând o durabilitate și o eficiență sporite.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 7x42x42 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 20 g |
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 42 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 618..-2z |
| Viteza de referință | 11500 rpm |
| Limitați viteza | 20800 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 3440 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 4450 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere