Rulment cu bile FAG 61806-HLC, Diametrul exterior: 42 mm | Lățime: 7 mm | Diametrul interior: 30 mm
Rulment cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:61806-HLC
Rubix:100288
Producator:0554570450000
EAN:4012802402605



Detalii produs : 61806-HLC FAG - FAG RULMENT 61806
Rulmentul cu bile FAG este conceput pentru a suporta sarcini radiale și axiale în ambele sensuri. Designul său deschis facilitează montarea și îl face ideal pentru aplicații care necesită frecare redusă și precizie ridicată.
Caracteristici:
Acest rulment cu un rând este dotat cu o cușcă robustă din tablă de oțel. Este conceput pentru a suporta sarcini radiale mari și sarcini axiale moderate. Datorită absenței garniturilor de etanșare și a jocului radial standard, frecarea este redusă, permițând atingerea unor viteze de rotație ridicate, menținând în același timp condiții de funcționare stabile. Jocul său standard oferă, de asemenea, un compromis optim între absorbția vibrațiilor și rigiditate, contribuind astfel la menținerea nivelurilor de zgomot sub control.
Întreținere:
Întreținerea acestui rulment este esențială pentru a-i garanta longevitatea. Se recomandă o lubrifiere regulată, adaptată condițiilor de utilizare. Inspecțiile periodice permit detectarea eventualelor anomalii, cum ar fi zgomotul, temperatura excesivă sau vibrațiile. În cazul semnelor de uzură, se recomandă înlocuirea rapidă pentru a evita deteriorarea suplimentară a echipamentului.
Etanșeitate:
Acest rulment este de tip deschis, fără garnituri de etanșare. Prin urmare, este expus la contaminanți externi, precum praful sau umiditatea. Acest model este, așadar, potrivit în special pentru medii puțin expuse la impurități. Absența garniturilor facilitează accesul pentru întreținere, dar necesită o atenție specială în ceea ce privește lubrifierea și protecția împotriva coroziunii.
Informații despre marcă:
Schaeffler, grup industrial renumit la nivel mondial, este sinonim cu inovația, calitatea și durabilitatea în domeniul tehnologiilor rulmenților și al soluțiilor de inginerie mecanică. Marca FAG, care face parte din grupul Schaeffler, se impune ca lider incontestabil al sectorului, oferind o gamă largă de rulmenți care răspund celor mai exigente cerințe ale celor mai diverse industrii.
Caracteristici:
Acest rulment cu un rând este dotat cu o cușcă robustă din tablă de oțel. Este conceput pentru a suporta sarcini radiale mari și sarcini axiale moderate. Datorită absenței garniturilor de etanșare și a jocului radial standard, frecarea este redusă, permițând atingerea unor viteze de rotație ridicate, menținând în același timp condiții de funcționare stabile. Jocul său standard oferă, de asemenea, un compromis optim între absorbția vibrațiilor și rigiditate, contribuind astfel la menținerea nivelurilor de zgomot sub control.
Întreținere:
Întreținerea acestui rulment este esențială pentru a-i garanta longevitatea. Se recomandă o lubrifiere regulată, adaptată condițiilor de utilizare. Inspecțiile periodice permit detectarea eventualelor anomalii, cum ar fi zgomotul, temperatura excesivă sau vibrațiile. În cazul semnelor de uzură, se recomandă înlocuirea rapidă pentru a evita deteriorarea suplimentară a echipamentului.
Etanșeitate:
Acest rulment este de tip deschis, fără garnituri de etanșare. Prin urmare, este expus la contaminanți externi, precum praful sau umiditatea. Acest model este, așadar, potrivit în special pentru medii puțin expuse la impurități. Absența garniturilor facilitează accesul pentru întreținere, dar necesită o atenție specială în ceea ce privește lubrifierea și protecția împotriva coroziunii.
Informații despre marcă:
Schaeffler, grup industrial renumit la nivel mondial, este sinonim cu inovația, calitatea și durabilitatea în domeniul tehnologiilor rulmenților și al soluțiilor de inginerie mecanică. Marca FAG, care face parte din grupul Schaeffler, se impune ca lider incontestabil al sectorului, oferind o gamă largă de rulmenți care răspund celor mai exigente cerințe ale celor mai diverse industrii.
Puncte forte
- Design deschis pentru frecare redusă și viteze ridicate;
- Suportă sarcini radiale mari și sarcini axiale moderate;
- Ușor de montat și de întreținut datorită absenței garniturilor;
- Potrivit pentru medii curate cu întreținere regulată.
- Suportă sarcini radiale mari și sarcini axiale moderate;
- Ușor de montat și de întreținut datorită absenței garniturilor;
- Potrivit pentru medii curate cu întreținere regulată.
Aplicații
Acest rulment este ideal pentru sisteme de transport, echipamente de manipulare, mașini agricole și mașini-unelte. Este utilizat, de asemenea, în sisteme de scripeți și role de ghidare. Designul său robust și capacitatea de a suporta sarcini variate îl fac o alegere versatilă pentru diverse aplicații industriale.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 7x42x42 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 27 g |
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 42 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 618 |
| Viteza de referință | 11500 rpm |
| Limitați viteza | 24500 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 3440 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 4450 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
