Rulment cu bile FAG 61811-2RZ-Y, Diametrul exterior: 72 mm | Lățime: 9 mm | Diametrul interior: 55 mm

Rulment cu bile

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:61811-2RZ-Y
Rubix:d339878
Producator:0787012010000
EAN:4047643334549
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior72 mm
Lățime9 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 61811-2RZ-Y FAG - FAG 61811-2RZ-Y RADIAL BALL BEARING 787012010000


Caracteristici:
Acest produs este un rulment rigid cu bile pe un singur rând, cu o cușcă din tablă de alamă și flanșe metalice (deflectoare).

Întreținere:
Cele două flanșe metalice oferă o protecție eficientă împotriva contaminanților, garantând o funcționare optimă chiar și în medii dificile.

Informații despre marcă:
FAG este o marcă a grupului Schaeffler, recunoscută pentru calitatea și fiabilitatea rulmenților săi. Aceasta oferă soluții inovatoare și durabile pentru a răspunde cerințelor exigente ale aplicațiilor industriale și mecanice.

Puncte forte

Capacitate de încărcare ridicată: suportă sarcini radiale și axiale importante, fiind astfel adaptat aplicațiilor exigente.
Polivalență: acest rulment rigid este utilizat pe scară largă în diverse domenii, de la mașini-unelte la sisteme de climatizare, trecând prin transportoare și sisteme de manipulare.
Viteză mare: este adaptat aplicațiilor cu viteze ridicate.
Durabilitate: este proiectat robust, cu materiale de înaltă calitate, pentru o durată lungă de viață, chiar și în condiții dificile.
Fricțiune redusă: acest produs funcționează eficient cu un cuplu de frecare redus, reducând consumul de energie și căldura generată.
Funcționare silențioasă: cușca din tablă de alamă și designul cu un singur rând contribuie la o funcționare lină și silențioasă.

Aplicații

Industrie generală: utilizat pe scară largă în diverse echipamente industriale, mașini-unelte, motoare, transmisii etc.
Automobil: componente auto precum roți, scripeți, sisteme de tensionare etc., supuse la sarcini și viteze ridicate.
Electrocasnice: aparate care necesită rulmenți fiabili și silențioși, precum mașini de spălat, uscătoare de rufe, frigidere etc.
Mașini-unelte: freze, strunguri, mașini de găurit și alte mașini-unelte care necesită precizie și viteze ridicate.
Industria agroalimentară: benzi transportoare, mașini de ambalat și alte echipamente în care fiabilitatea și rezistența la coroziune sunt importante.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate84 g
Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior72 mm
Lățime9 mm
Focădouă scuturi metalice
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie618..-2rz-y
Viteza de referință6600 rpm
Limitați viteza11500 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r8500 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr9600 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.