Rulment cu bile FAG 61824-2RZ-Y, Diametrul exterior: 150 mm | Lățime: 16 mm | Diametrul interior: 120 mm
Rulment cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:61824-2RZ-Y
Rubix:d344242
Producator:0807220910000
EAN:4054364196059

Detalii produs : 61824-2RZ-Y FAG - FAG 61824-2RZ-Y RADIAL BALL BEARING 807220910000
Caracteristici:
Acest produs este un rulment rigid cu bile pe un singur rând, cu o cușcă din tablă de alamă și flanșe metalice (deflectoare).
Întreținere:
Cele două flanșe metalice oferă o protecție eficientă împotriva contaminanților, garantând o funcționare optimă chiar și în medii dificile.
Informații despre marcă:
FAG este o marcă a grupului Schaeffler, recunoscută pentru calitatea și fiabilitatea rulmenților săi. Aceasta oferă soluții inovatoare și durabile pentru a răspunde cerințelor exigente ale aplicațiilor industriale și mecanice.
Acest produs este un rulment rigid cu bile pe un singur rând, cu o cușcă din tablă de alamă și flanșe metalice (deflectoare).
Întreținere:
Cele două flanșe metalice oferă o protecție eficientă împotriva contaminanților, garantând o funcționare optimă chiar și în medii dificile.
Informații despre marcă:
FAG este o marcă a grupului Schaeffler, recunoscută pentru calitatea și fiabilitatea rulmenților săi. Aceasta oferă soluții inovatoare și durabile pentru a răspunde cerințelor exigente ale aplicațiilor industriale și mecanice.
Puncte forte
Capacitate de încărcare ridicată: suportă sarcini radiale și axiale importante, fiind astfel adaptat aplicațiilor exigente.
Polivalență: acest rulment rigid este utilizat pe scară largă în diverse domenii, de la mașini-unelte la sisteme de climatizare, trecând prin transportoare și sisteme de manipulare.
Viteză mare: este adaptat aplicațiilor cu viteze ridicate.
Durabilitate: este proiectat robust, cu materiale de înaltă calitate, pentru o durată lungă de viață, chiar și în condiții dificile.
Fricțiune redusă: acest produs funcționează eficient cu un cuplu de frecare redus, reducând consumul de energie și căldura generată.
Funcționare silențioasă: cușca din tablă de alamă și designul cu un singur rând contribuie la o funcționare lină și silențioasă.
Polivalență: acest rulment rigid este utilizat pe scară largă în diverse domenii, de la mașini-unelte la sisteme de climatizare, trecând prin transportoare și sisteme de manipulare.
Viteză mare: este adaptat aplicațiilor cu viteze ridicate.
Durabilitate: este proiectat robust, cu materiale de înaltă calitate, pentru o durată lungă de viață, chiar și în condiții dificile.
Fricțiune redusă: acest produs funcționează eficient cu un cuplu de frecare redus, reducând consumul de energie și căldura generată.
Funcționare silențioasă: cușca din tablă de alamă și designul cu un singur rând contribuie la o funcționare lină și silențioasă.
Aplicații
Industrie generală: utilizat pe scară largă în diverse echipamente industriale, mașini-unelte, motoare, transmisii etc.
Automobil: componente auto precum roți, scripeți, sisteme de tensionare etc., supuse la sarcini și viteze ridicate.
Electrocasnice: aparate care necesită rulmenți fiabili și silențioși, precum mașini de spălat, uscătoare de rufe, frigidere etc.
Mașini-unelte: freze, strunguri, mașini de găurit și alte mașini-unelte care necesită precizie și viteze ridicate.
Industria agroalimentară: benzi transportoare, mașini de ambalat și alte echipamente în care fiabilitatea și rezistența la coroziune sunt importante.
Automobil: componente auto precum roți, scripeți, sisteme de tensionare etc., supuse la sarcini și viteze ridicate.
Electrocasnice: aparate care necesită rulmenți fiabili și silențioși, precum mașini de spălat, uscătoare de rufe, frigidere etc.
Mașini-unelte: freze, strunguri, mașini de găurit și alte mașini-unelte care necesită precizie și viteze ridicate.
Industria agroalimentară: benzi transportoare, mașini de ambalat și alte echipamente în care fiabilitatea și rezistența la coroziune sunt importante.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 550 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 120 mm |
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Lățime | 16 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 618..-2rz-y |
| Viteza de referință | 3750 rpm |
| Limitați viteza | 5100 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 33000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 30500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
