Rulment cu bile FAG 6213-2RSR, Diametrul exterior: 120 mm | Lățime: 23 mm | Diametrul interior: 65 mm
Rulment cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6213-2RSR
Rubix:100185
Producator:0167210470000
EAN:4054372708305

Detalii produs : 6213-2RSR FAG - FAG RULMENT 6213 2RS
Acest rulment rigid cu bile al mărcii FAG este conceput pentru a oferi performanțe optime în diverse medii industriale. Acest rulment cu un rând de bile se distinge prin robustețe și fiabilitate.
Caracteristici:
Acest rulment rigid cu bile FAG este conceput pentru a gestiona eficient sarcini radiale ridicate datorită structurii sale cu un singur rând de bile. Acest tip de rulment este recunoscut pentru robustețea și durabilitatea sa în mediile industriale. Carcasa din tablă de oțel asigură o distribuție uniformă a sarcinilor, ceea ce reduce riscul de uzură prematură. Este echipat cu două garnituri din cauciuc care protejează componentele interne împotriva prafului, lichidelor și a altor impurități. Acest design garantează nu numai o durată lungă de viață, ci și o rotație lină și silențioasă, esențială pentru o funcționare optimă în diverse aplicații.
Întreținere:
Datorită designului său optimizat, acest rulment rigid cu bile FAG necesită puțină întreținere. Garniturile din cauciuc asigură o protecție eficientă împotriva impurităților, reducând astfel necesitatea curățării frecvente sau a relubrifierii. Cu toate acestea, se recomandă monitorizarea regulată a performanțelor rulmentului pentru a detecta orice eventuală anomalie.
Etanșeitate:
Etanșeitatea rulmentului rigid cu bile FAG este asigurată de două garnituri din cauciuc, care protejează eficient elementele interne împotriva contaminanților, cum ar fi praful, apa sau lichidele corozive. Această barieră de etanșare joacă un rol crucial în menținerea lubrifierii interne, garantând astfel o rotație fluidă și reducând necesarul de întreținere.
Caracteristici:
Acest rulment rigid cu bile FAG este conceput pentru a gestiona eficient sarcini radiale ridicate datorită structurii sale cu un singur rând de bile. Acest tip de rulment este recunoscut pentru robustețea și durabilitatea sa în mediile industriale. Carcasa din tablă de oțel asigură o distribuție uniformă a sarcinilor, ceea ce reduce riscul de uzură prematură. Este echipat cu două garnituri din cauciuc care protejează componentele interne împotriva prafului, lichidelor și a altor impurități. Acest design garantează nu numai o durată lungă de viață, ci și o rotație lină și silențioasă, esențială pentru o funcționare optimă în diverse aplicații.
Întreținere:
Datorită designului său optimizat, acest rulment rigid cu bile FAG necesită puțină întreținere. Garniturile din cauciuc asigură o protecție eficientă împotriva impurităților, reducând astfel necesitatea curățării frecvente sau a relubrifierii. Cu toate acestea, se recomandă monitorizarea regulată a performanțelor rulmentului pentru a detecta orice eventuală anomalie.
Etanșeitate:
Etanșeitatea rulmentului rigid cu bile FAG este asigurată de două garnituri din cauciuc, care protejează eficient elementele interne împotriva contaminanților, cum ar fi praful, apa sau lichidele corozive. Această barieră de etanșare joacă un rol crucial în menținerea lubrifierii interne, garantând astfel o rotație fluidă și reducând necesarul de întreținere.
Puncte forte
Protecția asigurată de garniturile din cauciuc previne pătrunderea prafului, a apei și a altor contaminanți, prelungind astfel durata de viață a rulmentului. Carcasa din tablă de oțel consolidează rezistența produsului și permite o mai bună distribuție a sarcinilor, reducând vibrațiile și îmbunătățind stabilitatea echipamentului. În plus, datorită lubrifierii optime menținute de garniturile de etanșare, întreținerea este simplificată, iar costurile de exploatare sunt reduse. Prin urmare, acest produs oferă o soluție fiabilă și performantă pentru cerințele industriale exigente.
Aplicații
• Echipamente auto
• Reductoare mici
• Aparate de uz casnic
• Reductoare mici
• Aparate de uz casnic
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 23x120x120 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1030 g |
| Diametrul interior | 65 mm |
| Diametrul exterior | 120 mm |
| Lățime | 23 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 62..-2rsr |
| Limitați viteza | 3250 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 41500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 63000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere