Rulment cu bile FAG 6303-2Z-C3, Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 14 mm | Diametrul interior: 17 mm
Rulment cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6303-2Z-C3
Rubix:100432
Producator:0167228170030
EAN:4012801165150

Detalii produs : 6303-2Z-C3 FAG - FAG RULMENT 6303 2ZC3
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Printre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Rulmenți cu bile 63..-2Z, cu un rând, deflectori, colivie din tablă de oțel
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 14x47x47 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 116 g |
| Diametrul interior | 17 mm |
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 14 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 63..-2z |
| Viteza de referință | 15900 rpm |
| Limitați viteza | 18900 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 6500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 14400 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil