Rulment cu bile FAG 6307, Diametrul exterior: 80 mm | Lățime: 21 mm | Diametrul interior: 35 mm
Rulment cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6307
Rubix:211384
Producator:0167232360000
EAN:4054364855314

Detalii produs : 6307 FAG - FAG RULMENT 6307
Acest rulment rigid cu bile FAG este conceput pentru a asigura performanțe optime într-o multitudine de aplicații industriale. Este apreciat în special pentru robustețea și durabilitatea sa, asigurând o funcționare lină și fiabilă, chiar și în medii industriale solicitante. Datorită combinației dintre materiale de înaltă calitate și o inginerie de ultimă generație, acest rulment răspunde așteptărilor profesioniștilor care caută o soluție de înaltă performanță pentru echipamentele lor.
Caracteristici:
Acest rulment rigid cu un rând de bile de la marca FAG se distinge printr-un design simplu, dar extrem de eficient. Dispune de o cușcă din tablă de oțel, asigurând robustețe și durabilitate, chiar și la viteze ridicate. Este deschis, adică nu dispune de un sistem de etanșare. Jocul radial C3 garantează o capacitate mai mare de a suporta variațiile de temperatură, precum și o toleranță mai bună la sarcinile axiale și radiale.
Întreținere:
Acest rulment rigid cu un rând de bile necesită o întreținere specială, deoarece este deschis și este puternic expus la contaminare.
Etanșare:
Acest rulment rigid cu bile FAG este deschis, fiind astfel sensibil la contaminare. Se recomandă utilizarea sa în medii relativ curate pentru a garanta performanțe optime.
Informații despre marcă:
Marca FAG, parte integrantă a grupului Schaeffler, este una dintre referințele mondiale în materie de rulmenți și soluții de transmisie mecanică. Cu o experiență de câteva decenii, este recunoscută pentru calitatea produselor sale și angajamentul său în favoarea inovației tehnologice. FAG se distinge prin soluțiile sale de rulmenți de înaltă precizie, care răspund nevoilor celor mai exigente sectoare industriale. Produsele FAG sunt dezvoltate pentru a oferi performanțe durabile, fiabilitate dovedită și rezistență la cele mai riguroase condiții de lucru. Datorită know-how-ului său, FAG rămâne o alegere privilegiată pentru companiile care caută soluții robuste și eficiente pentru sistemele lor de transmisie.
Caracteristici:
Acest rulment rigid cu un rând de bile de la marca FAG se distinge printr-un design simplu, dar extrem de eficient. Dispune de o cușcă din tablă de oțel, asigurând robustețe și durabilitate, chiar și la viteze ridicate. Este deschis, adică nu dispune de un sistem de etanșare. Jocul radial C3 garantează o capacitate mai mare de a suporta variațiile de temperatură, precum și o toleranță mai bună la sarcinile axiale și radiale.
Întreținere:
Acest rulment rigid cu un rând de bile necesită o întreținere specială, deoarece este deschis și este puternic expus la contaminare.
Etanșare:
Acest rulment rigid cu bile FAG este deschis, fiind astfel sensibil la contaminare. Se recomandă utilizarea sa în medii relativ curate pentru a garanta performanțe optime.
Informații despre marcă:
Marca FAG, parte integrantă a grupului Schaeffler, este una dintre referințele mondiale în materie de rulmenți și soluții de transmisie mecanică. Cu o experiență de câteva decenii, este recunoscută pentru calitatea produselor sale și angajamentul său în favoarea inovației tehnologice. FAG se distinge prin soluțiile sale de rulmenți de înaltă precizie, care răspund nevoilor celor mai exigente sectoare industriale. Produsele FAG sunt dezvoltate pentru a oferi performanțe durabile, fiabilitate dovedită și rezistență la cele mai riguroase condiții de lucru. Datorită know-how-ului său, FAG rămâne o alegere privilegiată pentru companiile care caută soluții robuste și eficiente pentru sistemele lor de transmisie.
Puncte forte
• Design cu un singur rând de bile: această configurație permite o distribuție omogenă a sarcinilor, îmbunătățind astfel stabilitatea rulmentului.
• Cuscă din tablă de oțel: asigură o soliditate excepțională și o rezistență sporită la uzură.
• Construcție deschisă: permite o bună disipare a căldurii.
• Joc radial mărit C3: permite gestionarea eficientă a dilatațiilor termice în medii industriale solicitante.
• Cuscă din tablă de oțel: asigură o soliditate excepțională și o rezistență sporită la uzură.
• Construcție deschisă: permite o bună disipare a căldurii.
• Joc radial mărit C3: permite gestionarea eficientă a dilatațiilor termice în medii industriale solicitante.
Aplicații
• Mașini rotative
• Compresoare
• Echipamente agricole
Datorită designului său deschis, acest rulment este deosebit de potrivit pentru medii curate, în care contaminanții sunt limitați. Utilizatorii trebuie să se asigure că îl protejează împotriva prafului și umidității pentru a-i garanta durabilitatea.
• Compresoare
• Echipamente agricole
Datorită designului său deschis, acest rulment este deosebit de potrivit pentru medii curate, în care contaminanții sunt limitați. Utilizatorii trebuie să se asigure că îl protejează împotriva prafului și umidității pentru a-i garanta durabilitatea.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 21x80x80 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 471 g |
| Diametrul interior | 35 mm |
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 21 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 63 |
| Viteza de referință | 9900 rpm |
| Limitați viteza | 12300 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 19100 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 35500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil