Rulment cu bile FAG 6405-A-C3, Diametrul exterior: 80 mm | Lățime: 21 mm | Diametrul interior: 25 mm

Rulment cu bile

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:6405-A-C3
Rubix:265552
Producator:0686827940030
EAN:4012802619997
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime21 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6405-A-C3 FAG - FAG RULMENT 6405-A-C3


Acest rulment rigid cu bile al mărcii FAG este conceput pentru a oferi o performanță fiabilă și constantă în diverse aplicații industriale. Designul său cu un singur rând optimizează contactul dintre bile și căile de rulare, garantând astfel o reducere a frecării și a uzurii.

Caracteristici:
Acest rulment rigid este un model cu un singur rând de bile, ceea ce îi conferă o capacitate de încărcare bună și o performanță optimă în diverse aplicații. Acest rulment este deschis, adică este proiectat fără etanșare. Construcția sa utilizează materiale de înaltă calitate, în special o cușcă din tablă de oțel, care îmbunătățește rezistența la uzură și garantează o durată de viață prelungită.

Întreținere:
Întreținerea acestui rulment este esențială pentru a garanta o performanță optimă. Datorită designului său deschis, se recomandă efectuarea unor verificări periodice.

Etanșeitate:
Deoarece acest rulment nu are sistem de etanșare, este destinat utilizării în medii relativ curate. Este important ca utilizatorii să ia măsuri pentru a limita expunerea la contaminanți externi, deoarece acest lucru ar putea afecta performanțele sale.

Puncte forte

• Design cu un singur rând: permite o distribuție uniformă a sarcinilor, sporind capacitatea de încărcare.
• Cuscă din tablă de oțel: oferă o durabilitate sporită și rezistă la uzură, prelungind astfel durata de viață a rulmentului.
• Design deschis: permite disiparea căldurii, făcând rulmentul potrivit pentru condiții de temperaturi ridicate.

Aplicații

Acest rulment este deosebit de potrivit pentru mașini rotative, precum și pentru echipamente agricole. Deoarece este deschis, este mai potrivit pentru medii curate, unde contaminanții sunt limitați. Utilizatorii trebuie să acorde atenție protecției împotriva prafului și umidității pentru a garanta longevitatea produsului.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)21x80x80 mm
Logistic Greutate515 g
Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime21 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluic3
Serie64..-a
Viteza de referință10100 rpm
Limitați viteza12400 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r19450 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr36120 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.