Rulment cu bile FAG S6202-HLC, Diametrul exterior: 35 mm | Lățime: 11 mm | Diametrul interior: 15 mm

Rulment cu bile

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:S6202-HLC
Rubix:d342653
Producator:0539704380000
EAN:4012802228069
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior15 mm
Diametrul exterior35 mm
Lățime11 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : S6202-HLC FAG - FAG S6202-HLC DEEP GROOVE BALL BEARING


Caracteristici:
Acest rulment rigid cu bile FAG din oțel inoxidabil este o componentă esențială pentru numeroase aplicații industriale. Acest rulment cu bile cu un singur rând oferă o rezistență superioară la substanțe chimice și coroziune, ceea ce îl face o alegere fiabilă pentru medii solicitante.
Acest rulment cu bile este fabricat din materiale de înaltă calitate, oferind o durabilitate excepțională. Designul său cu un singur rând din oțel inoxidabil asigură o rezistență sporită la elementele corozive.

Rulmenții rigizi cu bile pe un singur rând din oțel inoxidabil sunt deosebit de versatili, se caracterizează prin frecare redusă și sunt proiectați pentru a genera niveluri scăzute de zgomot și vibrații la viteze de rotație ridicate. Aceștia suportă sarcini radiale și axiale în ambele sensuri, sunt ușor de montat și necesită puțină întreținere.

Întreținere:
Pentru a asigura o durată lungă de viață și performanțe optime, se recomandă verificarea periodică a stării rulmentului și lubrifierea acestuia conform recomandărilor producătorului. O întreținere preventivă regulată va contribui la menținerea fiabilității și eficienței rulmentului.

Puncte forte

- Rezistență la substanțe chimice și coroziune
- Fiabilitate în medii solicitante
- Design simplu și funcționare robustă.
- Cuplul redus de frecare permite atingerea unor viteze ridicate.
- Capabile să suporte sarcini radiale și axiale în ambele sensuri.

Aplicații

Aparate de uz casnic
Echipamente auto
Reductoare mici

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)11x35x35 mm
Logistic Greutate43 g
Diametrul interior15 mm
Diametrul exterior35 mm
Lățime11 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Series62
Viteza de referință19500 rpm
Limitați viteza29500 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r2980 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr6490 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.