Rulment cu bile FAG 6030-M-C4, Diametrul exterior: 225 mm | Lățime: 35 mm | Diametrul interior: 150 mm

Rulment cu bile

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:6030-M-C4
Rubix:255485
Producator:0167186660040
EAN:4012801974578
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior150 mm
Diametrul exterior225 mm
Lățime35 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6030-M-C4 FAG - FAG RULMENT 6030 MC4


Rulmentul cu bile FAG este dotat cu o cușcă din alamă și un joc intern C4, optimizat pentru viteze foarte mari. Este conceput pentru a suporta sarcini radiale și axiale în ambele sensuri. Designul său deschis facilitează montarea și întreținerea, făcându-l ideal pentru aplicații care necesită o frecare redusă și o disipare termică excelentă.

Caracteristici:
Acest rulment cu un rând de bile este conceput pentru viteze foarte mari datorită jocului intern mărit (C4), cuștii din alamă și designului deschis, care reduc frecarea și disipă eficient căldura. Această combinație asigură performanțe stabile chiar și la viteze mari. Carcasa din alamă oferă, de asemenea, o rezistență excelentă la șocuri și vibrații, asigurând în același timp o stabilitate bună sub sarcini mari.

Întreținere:
Pentru a asigura o performanță optimă, este esențial să se mențină o lubrifiere adecvată, fie prin ungere cu vaselină, fie prin ungere cu ulei, în funcție de condițiile de utilizare. Se recomandă inspecții periodice ale parametrilor cheie, precum zgomotul, temperatura, lubrifierea și vibrațiile. În cazul semnelor de uzură sau defectare, se recomandă înlocuirea rapidă pentru a evita deteriorarea suplimentară a echipamentului.

Etanșeitate:
Acest rulment este de tip deschis, fără garnituri de etanșare. Prin urmare, nu oferă nicio protecție împotriva contaminanților externi, cum ar fi praful, particulele sau lichidele. Este utilizat în principal în medii curate și controlate. Absența garniturilor permite minimizarea frecării, garantând un cuplu de rezistență minim.

Informații despre marcă:
FAG, marcă a grupului Schaeffler, este o referință mondială în fabricarea rulmenților și a soluțiilor de ghidare pentru industrie și industria auto. Având la bază un know-how istoric, se distinge prin tehnologii de vârf care garantează fiabilitate, performanță și durabilitate.

B Avantaje cheie:B - Design deschis care facilitează montarea și întreținerea;
- Suportă sarcini radiale și axiale în ambele sensuri;
- Adaptat aplicațiilor cu viteză foarte mare datorită jocului intern mărit (C4);
- Cuscă din alamă care oferă stabilitate și rezistență la șocuri;
- Frecare internă redusă pentru o eficiență energetică îmbunătățită.

B Aplicații:B
Acest rulment este ideal pentru motoare electrice, pompe industriale, ventilatoare și mașini-unelte. Este utilizat, de asemenea, în sisteme de transport, echipamente agricole și mașini de fabricat hârtie. Capacitatea sa de a gestiona eficient variațiile de temperatură asigură o fiabilitate și o durată de viață sporite, chiar și la viteze mari.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate4930 g
Diametrul interior150 mm
Diametrul exterior225 mm
Lățime35 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluic4
Serie60..-m
Cușcăalamă
Viteza de referință3850 rpm
Limitați viteza5100 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r124000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr131000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.