Rulment cu bile FAG 61918, Diametrul exterior: 125 mm | Lățime: 18 mm | Diametrul interior: 90 mm

Rulment cu bile

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:61918
Rubix:218885
Producator:0503071000000
EAN:4012802907377
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior90 mm
Diametrul exterior125 mm
Lățime18 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 61918 FAG - FAG RULMENT 61918


Rulmentul cu bile FAG este conceput pentru a suporta sarcini radiale și axiale în ambele sensuri. Designul său deschis facilitează montarea și îl face ideal pentru aplicații care necesită frecare redusă și precizie ridicată.

Caracteristici:
Acest rulment cu un rând de bile este prevăzut cu o cușcă robustă din tablă de oțel. Este conceput pentru a suporta sarcini radiale mari și sarcini axiale moderate. Datorită absenței garniturilor de etanșare și a jocului radial standard, frecarea este redusă, permițând atingerea unor viteze de rotație ridicate, menținând în același timp condiții de funcționare stabile. Jocul său standard oferă, de asemenea, un compromis optim între absorbția vibrațiilor și rigiditate, contribuind astfel la menținerea nivelurilor de zgomot sub control.

Întreținere:
Întreținerea acestui rulment este esențială pentru a-i garanta longevitatea. Se recomandă o lubrifiere regulată, adaptată condițiilor de utilizare. Inspecțiile periodice permit detectarea eventualelor anomalii, cum ar fi zgomotul, temperatura excesivă sau vibrațiile. În cazul semnelor de uzură, se recomandă înlocuirea rapidă pentru a evita deteriorarea suplimentară a echipamentului.

Etanșeitate:
Acest rulment este de tip deschis, fără garnituri de etanșare. Prin urmare, este expus la contaminanți externi, precum praful sau umiditatea. Acest model este, așadar, potrivit în special pentru medii puțin expuse la impurități. Absența garniturilor facilitează accesul pentru întreținere, dar necesită o atenție specială în ceea ce privește lubrifierea și protecția împotriva coroziunii.

Informații despre marcă:
Schaeffler, grup industrial renumit la nivel mondial, este sinonim cu inovația, calitatea și durabilitatea în domeniul tehnologiilor rulmenților și al soluțiilor de inginerie mecanică. Marca FAG, care face parte din grupul Schaeffler, se impune ca lider incontestabil al sectorului, oferind o gamă largă de rulmenți care răspund celor mai exigente cerințe ale celor mai diverse industrii.

B B Avantaje cheie:B B
- Design deschis pentru frecare redusă și viteze ridicate;
- Suportă sarcini radiale mari și sarcini axiale moderate;
- Ușor de montat și de întreținut datorită absenței garniturilor;
- Potrivit pentru medii curate cu întreținere regulată.

B Aplicații:B
Acest rulment este ideal pentru sisteme de transport, echipamente de manipulare, mașini agricole și mașini-unelte. Este utilizat, de asemenea, în sisteme de scripeți și role de ghidare. Designul său robust și capacitatea de a suporta sarcini variate îl fac o alegere versatilă pentru diverse aplicații industriale.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate590 g
Diametrul interior90 mm
Diametrul exterior125 mm
Lățime18 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie619
Viteza de referință5200 rpm
Limitați viteza7400 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r30500 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr33500 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.