Rulment cu bile FAG 6316-M-J20AA-C4, Diametrul exterior: 170 mm | Lățime: 39 mm | Diametrul interior: 80 mm

Rulment cu bile

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:6316-M-J20AA-C4
Rubix:99941
Producator:0390155480040
EAN:4026677984524
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior80 mm
Diametrul exterior170 mm
Lățime39 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6316-M-J20AA-C4 FAG - FAG RULMENT 6316 MJ20AAC4


Acest rulment rigid cu bile de la marca FAG este conceput pentru a oferi performanțe fiabile într-o varietate de aplicații industriale. Datorită construcției sale robuste și caracteristicilor tehnice, acesta răspunde nevoilor întreprinderilor industriale care caută soluții durabile și eficiente.

Caracteristici:
Acest rulment rigid cu bile este un model cu un singur rând de bile, conceput fără etanșare. Se distinge prin cușca sa masivă din alamă, care asigură o rezistență sporită și o durabilitate prelungită. Designul deschis al acestui rulment permite disiparea căldurii. Acest rulment are un joc radial mărit C4 și un strat de acoperire ceramic pe inelul exterior, care oferă izolație electrică cu o tensiune de străpungere ridicată.

Etanșeitate:
Acest rulment rigid cu bile este conceput fără etanșare, ceea ce înseamnă că este expus contaminanților externi. Această caracteristică îl face inadecvat pentru mediile în care particule sau lichide ar putea pătrunde în rulment și îi pot afecta performanțele. Prin urmare, este esențial să îl utilizați în condiții controlate și curate sau să luați măsuri suplimentare pentru a preveni pătrunderea contaminanților.

Puncte forte

- Durabilitate îmbunătățită: cușca robustă din alamă și acoperirea ceramică oferă o rezistență remarcabilă la uzură, garantând o durată de viață prelungită.
- Protecție electrică: izolația asigurată de acoperirea ceramică previne daunele cauzate de curenții electrici, asigurând astfel o protecție sporită.
- Flexibilitate: jocul radial mărit C4 permite gestionarea eficientă a dilatațiilor termice, ceea ce îl face potrivit pentru medii cu temperaturi ridicate.
- Versatilitate: datorită designului său deschis, acest rulment favorizează disiparea căldurii, făcându-l utilizabil în condiții de căldură intensă.

Aplicații

Acest rulment rigid este utilizat în mod curent în motoare electrice, compresoare și echipamente industriale, cum ar fi mașinile-unelte și sistemele de ventilație. Datorită acoperirii sale, este deosebit de util în aplicații în care pot fi prezente curenți electrici.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate4441 g
Diametrul interior80 mm
Diametrul exterior170 mm
Lățime39 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluic4
Serie63..
Cușcăalamă
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.