Rulment cu bile FAG 6319-J20AA-C3, Diametrul exterior: 200 mm | Lățime: 45 mm | Diametrul interior: 95 mm
Rulment cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6319-J20AA-C3
Rubix:99936
Producator:0390158230030
EAN:4026677998163

Detalii produs : 6319-J20AA-C3 FAG - FAG RULMENT 6319 J20AAC3
Acest rulment rigid cu bile oferit de FAG este conceput pentru a răspunde nevoilor mediilor industriale exigente. Datorită designului său precis și materialelor de înaltă calitate utilizate de FAG, acest rulment oferă performanțe fiabile pe termen lung.
Caracteristici:
Acest rulment rigid cu bile FAG se distinge printr-o construcție cu un singur rând de bile, care permite o distribuție uniformă a sarcinilor radiale. Este fabricat cu o cușcă din tablă de oțel, oferind astfel o rezistență sporită la deformare sub sarcină. Prezența jocului radial C3 este o caracteristică importantă, care permite un joc intern mărit pentru a gestiona mai bine deformările termice și mecanice. Acoperirea ceramică de pe inelul exterior asigură izolație electrică, reducând astfel riscul de deteriorare cauzat de curenții vagabonzi. Designul său deschis, fără garnituri sau deflectoare, favorizează o disipare eficientă a căldurii.
Întreținere:
Acest rulment rigid este deschis, fiind astfel sensibil la contaminare. Este important să verificați regulat starea rulmentului și să îl curățați pentru a evita acumularea de resturi sau contaminanți. O monitorizare regulată asigură o funcționare optimă și previne defecțiunile neașteptate.
Informații despre marcă:
FAG, o marcă a grupului Schaeffler, este un actor major în producția de rulmenți de înaltă precizie la nivel mondial. Cu peste 100 de ani de experiență în domeniu, FAG se distinge prin expertiza sa tehnică și angajamentul față de inovare. Recunoscută pentru calitatea excepțională a produselor sale, marca îndeplinește cele mai stricte cerințe ale industriei. Datorită unei rețele mondiale de distribuție și a unei tehnologii de vârf, FAG rămâne alegerea preferată a companiilor care doresc să-și îmbunătățească performanța operațională, optimizându-și în același timp costurile de întreținere.
Caracteristici:
Acest rulment rigid cu bile FAG se distinge printr-o construcție cu un singur rând de bile, care permite o distribuție uniformă a sarcinilor radiale. Este fabricat cu o cușcă din tablă de oțel, oferind astfel o rezistență sporită la deformare sub sarcină. Prezența jocului radial C3 este o caracteristică importantă, care permite un joc intern mărit pentru a gestiona mai bine deformările termice și mecanice. Acoperirea ceramică de pe inelul exterior asigură izolație electrică, reducând astfel riscul de deteriorare cauzat de curenții vagabonzi. Designul său deschis, fără garnituri sau deflectoare, favorizează o disipare eficientă a căldurii.
Întreținere:
Acest rulment rigid este deschis, fiind astfel sensibil la contaminare. Este important să verificați regulat starea rulmentului și să îl curățați pentru a evita acumularea de resturi sau contaminanți. O monitorizare regulată asigură o funcționare optimă și previne defecțiunile neașteptate.
Informații despre marcă:
FAG, o marcă a grupului Schaeffler, este un actor major în producția de rulmenți de înaltă precizie la nivel mondial. Cu peste 100 de ani de experiență în domeniu, FAG se distinge prin expertiza sa tehnică și angajamentul față de inovare. Recunoscută pentru calitatea excepțională a produselor sale, marca îndeplinește cele mai stricte cerințe ale industriei. Datorită unei rețele mondiale de distribuție și a unei tehnologii de vârf, FAG rămâne alegerea preferată a companiilor care doresc să-și îmbunătățească performanța operațională, optimizându-și în același timp costurile de întreținere.
Puncte forte
- Durabilitate: acoperirea ceramică aplicată pe inelul exterior protejează rulmentul împotriva curenților electrici paraziți, contribuind la prelungirea duratei sale de viață.
- Adaptabilitate: acest rulment este capabil să suporte atât sarcini radiale, cât și axiale, ceea ce îl face versatil pentru o mare varietate de aplicații industriale.
- Fiabilitate: jocul radial C3 îmbunătățește gestionarea deformațiilor termice, garantând o performanță stabilă și durabilă.
- Robustețe: cușca din tablă de oțel asigură o distribuție omogenă a sarcinilor și o rezistență ridicată, chiar și sub solicitări importante.
- Adaptabilitate: acest rulment este capabil să suporte atât sarcini radiale, cât și axiale, ceea ce îl face versatil pentru o mare varietate de aplicații industriale.
- Fiabilitate: jocul radial C3 îmbunătățește gestionarea deformațiilor termice, garantând o performanță stabilă și durabilă.
- Robustețe: cușca din tablă de oțel asigură o distribuție omogenă a sarcinilor și o rezistență ridicată, chiar și sub solicitări importante.
Aplicații
Designul deschis al acestui rulment îl face nepotrivit pentru medii foarte contaminate. Prin urmare, este preferabil să fie utilizat în condiții relativ curate pentru a minimiza riscurile de contaminare. Acest rulment rigid cu bile este ideal pentru aplicații precum motoare electrice, generatoare, convertoare de frecvență, precum și pentru industria feroviară, turbine eoliene, ascensoare și echipamente de ridicare.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6012 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 95 mm |
| Diametrul exterior | 200 mm |
| Lățime | 45 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 63..-j20aa |
| Viteza de referință | 4950 rpm |
| Limitați viteza | 4600 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 113000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 154000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere