Rulment cu bile FAG 16021-C5, Diametrul exterior: 160 mm | Lățime: 18 mm | Diametrul interior: 105 mm
Rulment cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:16021-C5
Rubix:d1250482
Producator:0167012320050



Detalii produs : 16021-C5FAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 16021-C5
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Printre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1244 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 105 mm |
| Diametrul exterior | 160 mm |
| Lățime | 18 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c5 |
| Serie | 160 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
