Rulment cu bile FAG 6309-C, Diametrul exterior: 100 mm | Lățime: 25 mm | Diametrul interior: 45 mm

Rulment cu bile

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:6309-C
Rubix:210397
Producator:0850058860000
EAN:4054369705645
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior45 mm
Diametrul exterior100 mm
Lățime25 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6309-C FAG - FAG RULMENT 6309


Acest rulment rigid cu bile de generația C de la FAG este o soluție de înaltă performanță concepută pentru a răspunde celor mai înalte cerințe în materie de eficiență și fiabilitate. Datorită designului său optimizat și utilizării de materiale de calitate superioară, acest rulment oferă o durabilitate excepțională și o reducere semnificativă a zgomotului și a vibrațiilor.

Caracteristici:
Acest rulment cu un rând de bile are o cușcă din tablă de oțel nituită, asigurând o distribuție uniformă a elementelor de rulare și o stabilitate sporită în timpul funcționării. Geometria internă optimizată permite o capacitate de încărcare radială ridicată, suportând în același timp sarcini axiale ușoare în ambele direcții. În plus, designul compact al rulmentului facilitează integrarea acestuia în diverse aplicații industriale, menținând în același timp o rigiditate ridicată și o precizie de funcționare. Materialele de înaltă calitate utilizate garantează o rezistență sporită la uzură și o performanță fiabilă pe termen lung.

Întreținere:
Pentru a asigura o performanță optimă și a prelungi durata de viață a rulmentului, este esențială o întreținere regulată. Se recomandă lubrifierea corespunzătoare folosind lubrifianți de înaltă calitate, compatibili cu condițiile de funcționare ale rulmentului. O curățare periodică permite eliminarea contaminanților care ar putea afecta funcționarea și provoca o uzură prematură. Este important să se monitorizeze temperaturile de funcționare, asigurându-se că acestea rămân în limitele specificate. Inspecțiile regulate pot detecta semnele de uzură sau de deteriorare, permițând o intervenție proactivă.

Etanșare:
Acest rulment este deschis, ceea ce îl face potrivit pentru aplicații în care condițiile de mediu sunt controlate sau în care este necesară o frecare minimă. Absența garniturilor de etanșare permite o reducere a frecării, îmbunătățind astfel eficiența energetică și performanța la viteze mari.

Informații despre marcă:
FAG, parte a grupului Schaeffler, este un lider mondial în domeniul tehnologiilor rulmenților și al mecanicii de precizie. Fondată în 1883, marca și-a construit o reputație solidă datorită angajamentului său față de inovație, calitate și satisfacția clientului. Cu peste 140 de locații în 50 de țări, Schaeffler oferă soluții avansate pentru industria auto, industrială și aerospațială.

Puncte forte

- Reducerea zgomotului și a vibrațiilor datorită unei construcții optimizate, îmbunătățind confortul acustic.
- Durată de viață prelungită datorită utilizării de materiale de înaltă calitate și a unei fabricări precise (generația C).
- Coeficient de frecare redus pentru o eficiență energetică îmbunătățită și o reducere a costurilor de exploatare.
- Instalare și întreținere ușoare datorită designului robust și compatibilității cu echipamentele standard.

Aplicații

Acest rulment este ideal pentru utilizarea într-o varietate de industrii, inclusiv producția, construcțiile mecanice și echipamentele de transport. Este deosebit de potrivit pentru aplicații care necesită o precizie ridicată și o fiabilitate constantă, precum transmisiile și mașinile-unelte.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior45 mm
Diametrul exterior100 mm
Lățime25 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie63..-c-m
Cușcăalamă
Viteza de referință9100 rpm
Limitați viteza13600 rpm
Diametrul de reaming45 mm
Grosime25 mm
Sarcină statică de bază, radială - C0r31500 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr58000 N
Greutate0.971 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.