Rulment cu bile FAG 6002-C-HRS>V, Diametrul exterior: 32 mm | Lățime: 9 mm | Diametrul interior: 15 mm

Rulment cu bile

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Ref. înlocuită:6002-C-HRS
FAG:6002-C-HRS>V
Rubix:d343333
Producator:0957694630000
EAN:4054372949630
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior15 mm
Diametrul exterior32 mm
Lățime9 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6002-C-HRS>V FAG - FAG 6002-C-HRSV 0957694630000 DEEP GROOVE BALL BEARING


Acest rulment rigid cu bile FAG este o componentă mecanică de precizie, concepută pentru a oferi performanțe ridicate într-o multitudine de aplicații industriale. Acest produs combină robustețea, fiabilitatea și eficiența pentru a răspunde cerințelor celor mai diverse medii industriale.

Caracteristici:
Acest rulment rigid cu bile FAG este proiectat cu un rând de bile, ideal pentru a suporta atât sarcini radiale, cât și sarcini axiale în ambele sensuri. Este prevăzut cu garnituri de cauciuc pe ambele părți, oferind o etanșare optimă împotriva prafului, umezelii și a altor contaminanți. Cusca din tablă de oțel de înaltă calitate garantează o distribuție uniformă a bilelor. Acest rulment este compatibil cu viteze de rotație ridicate, ceea ce îl face versatil și adaptat unei game largi de aplicații.

Întreținere:
Întreținerea acestui rulment rigid cu bile FAG este simplificată datorită prezenței garniturilor de etanșare care împiedică pătrunderea contaminanților. Acest lucru reduce considerabil necesitatea lubrifierilor frecvente, deoarece lubrifiantul intern este protejat și menținut în poziție pe o perioadă lungă de timp. Cu toate acestea, se recomandă verificarea periodică a stării rulmenților pentru a vă asigura că funcționează corect și înlocuirea lubrifiantului atunci când este necesar. O întreținere adecvată va prelungi durata de viață a rulmentului și va maximiza eficiența mașinilor.

Etanșare:
Acest rulment rigid este echipat cu garnituri de etanșare din cauciuc, oferind o barieră eficientă împotriva pătrunderii prafului, murdăriei și umezelii. Aceste garnituri permit menținerea unei lubrifieri optime în interiorul rulmentului, reducând astfel uzura și prelungind durata de viață a produsului. Acest sistem de etanșare este deosebit de avantajos în medii dificile, unde prezența contaminanților poate duce la defecțiuni premature. Păstrând lubrifiantul în interior și impuritățile în exterior, acest rulment asigură o performanță fiabilă și durabilă, chiar și în condiții de lucru exigente.

Informații despre marcă:
FAG este o marcă renumită a grupului Schaeffler, recunoscută pentru tehnologia sa de vârf și expertiza în domeniul rulmenților. De peste 130 de ani, FAG oferă soluții inovatoare și de înaltă calitate pentru industriile din întreaga lume. Cu o gamă largă de rulmenți, FAG se străduiește să ofere produse fiabile și performante pentru a răspunde nevoilor celor mai exigente sectoare industriale. Marca se angajează să furnizeze produse care îmbunătățesc eficiența, reduc costurile de întreținere și sporesc durabilitatea echipamentelor.

Puncte forte

- Funcționare lină și silențioasă, chiar și în condiții de sarcină ridicată.
- Rezistență la uzură și oboseală, garantând o durată de viață îndelungată.
- Protecție eficientă și etanșă datorită garniturilor de cauciuc de pe ambele părți.
- Rentabilitate datorită designului de generație C, care permite reducerea pierderilor de unsoare, îmbunătățirea protecției împotriva impurităților, economisirea energiei și prelungirea duratei de viață a rulmentului.
- Întreținere redusă datorită designului simplu al rulmentului, care facilitează inspecția, curățarea și lubrifierea, minimizând timpii de oprire și costurile de întreținere.

Aplicații

Acest rulment rigid cu bile FAG este utilizat pe scară largă într-o varietate de sectoare industriale datorită capacității sale de a suporta atât sarcini radiale, cât și axiale. Este utilizat în echipamentele industriale care necesită o rotație rapidă și fluidă.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior15 mm
Diametrul exterior32 mm
Lățime9 mm
Focăo garnitură de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie60..-c-hrs
Limitați viteza20300 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r2850 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr6300 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.