Rulment cu bile FAG 6001-C-2HRS-C3>V, Diametrul exterior: 28 mm | Lățime: 8 mm | Diametrul interior: 12 mm

Rulment cu bile

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:6001-C-2HRS-C3>V
Rubix:394954
Producator:0954046510030
EAN:4064327029348
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior12 mm
Diametrul exterior28 mm
Lățime8 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6001-C-2HRS-C3>V FAG - FAG RULMENT 6001-C-2HRS-C3>V


Caracteristici:
Acest rulment este un rulment rigid cu un rând de bile din generația C, conceput pentru a răspunde nevoilor aplicațiilor industriale. Dispune de o cușcă din tablă de oțel, două garnituri de etanșare din cauciuc și un joc radial mărit C3.

Întreținere:
Acest rulment necesită puțină întreținere datorită garniturilor de etanșare din cauciuc, care mențin lubrifiantul în interior. Cu toate acestea, se recomandă verificarea ocazională a stării sale pentru a evita uzura prematură. Este esențial să vă asigurați că rulmentul funcționează corect și să verificați dacă garniturile de etanșare nu prezintă semne de defectare.

Etanșare:
Acest rulment dispune de două garnituri de etanșare din cauciuc, care asigură o protecție optimă împotriva contaminanților externi, precum praful și umiditatea.

Informații despre marcă:
FAG, marcă a grupului Schaeffler, este lider mondial în fabricarea rulmenților și a componentelor de precizie. Cu o tradiție de peste 100 de ani în inovare, este recunoscută pentru fiabilitatea sa și soluțiile tehnice avansate în sectoarele auto și industrial. Schaeffler mizează pe calitate, inovație și dezvoltare durabilă pentru a răspunde nevoilor clienților din întreaga lume.

Puncte forte

• Design cu un singur rând: această structură permite o distribuție echilibrată a sarcinilor, ceea ce îmbunătățește stabilitatea și durabilitatea produsului.
• Generația C: asigură un nivel redus de zgomot și un moment de rezistență redus.
• Garnituri de etanșare din cauciuc: acestea oferă o protecție optimă împotriva contaminanților, reducând astfel riscurile de uzură și prelungind durata de viață a rulmentului.
• Cuscă din tablă de oțel: robustețea acestei cuscă garantează performanțe fiabile chiar și în condiții dificile, ceea ce este crucial pentru operațiunile industriale.
• Joc radial mărit C3: această caracteristică permite o mai bună gestionare a dilatațiilor termice, făcând rulmentul deosebit de potrivit pentru aplicații în care variațiile de temperatură sunt frecvente.

Aplicații

- Mașini-unelte: freze, strunguri, mașini de găurit etc.
- Pompe și ventilatoare: motoare electrice, sisteme de ventilație etc.
- Transportoare și sisteme de manipulare: benzi transportoare, ascensoare etc.
- Echipamente agricole și agroalimentare: mașini agricole, sisteme de procesare a alimentelor etc.
- Textile și mașini de tipărit: războaie de țesut, prese de tipărit etc.
- Robotică și automatizare: brațe robotizate, manipulatoare etc.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior12 mm
Diametrul exterior28 mm
Lățime8 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluic3
Serie60..-c-2hrs
Limitați viteza24900 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r2370 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr5900 N
  • Disponibil

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.