Rulment cu bile FAG 6205-C-2Z>V, Diametrul exterior: 52 mm | Lățime: 15 mm | Diametrul interior: 25 mm

Rulment cu bile

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:6205-C-2Z>V
Rubix:221345
Producator:0949834700000
EAN:4054372546723
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior52 mm
Lățime15 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs :


Designul ingenios al rulmenților rigizi cu bile minimizează frecarea, făcându-i perfecți pentru aplicații de mare viteză. De asemenea, aceștia suportă sarcini radiale și axiale în ambele sensuri, oferind performanțe fiabile în diverse condiții.

Caracteristici:
Acest rulment cu un rând de bile din generația C se distinge prin designul său ingenios, care integrează deflectoare metalice și o cușcă din tablă de oțel. Rezultat al unei tehnologii de vârf, generația C oferă o eficiență energetică optimizată, o funcționare silențioasă și o reducere semnificativă a vibrațiilor.

Întreținere:
Acest rulment rigid cu bile necesită puțină întreținere datorită flanșelor sale metalice care protejează eficient elementele interne împotriva contaminanților. Cu toate acestea, se recomandă efectuarea unor inspecții periodice pentru a vă asigura că flanșele sunt în stare bună și bine fixate. O verificare periodică a lubrifierii este, de asemenea, esențială pentru a garanta buna funcționare a rulmentului și pentru a preveni uzura prematură.

Etanșeitate:
Flancurile metalice integrate în acest rulment rigid joacă un rol crucial în protecția împotriva contaminanților. Acestea asigură o barieră protectoare împotriva contaminanților de dimensiuni medii, cum ar fi resturile sau stropii.

Puncte forte

Aceste rulmenți cu bile FAG sunt recunoscuți pentru fiabilitatea și robustețea lor. Designul cu flanșe metalice permite protejarea eficientă a componentelor interne ale rulmentului împotriva contaminanților externi, ceea ce reduce riscul de defectare și prelungește durata de viață a produsului. Cusca din tablă de oțel asigură o bună rezistență la vibrații și șocuri, ceea ce o face o alegere ideală pentru mediile industriale exigente.

Aplicații

• Mașini-unelte
• Transportoare și sisteme de manipulare
• Echipamente agricole și agroalimentare
• Mașini textile și de imprimare

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior52 mm
Lățime15 mm
Focădouă scuturi metalice
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie62..-c-2z
Viteza de referință16000 rpm
Limitați viteza18400 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r7800 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr15900 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.