Rulment cu bile FAG 6203-C-2Z-C3>V, Diametrul exterior: 40 mm | Lățime: 12 mm | Diametrul interior: 17 mm
Rulment cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6203-C-2Z-C3>V
Rubix:283331
Producator:0956622430030
EAN:4054372736940

Detalii produs : 6203-C-2Z-C3>V FAG - FAG RULMENT 6203 C 2Z C3 V
Datorită designului său optimizat, acest rulment rigid cu bile FAG permite o reducere semnificativă a zgomotului și a frecării, garantând în același timp o eficiență energetică sporită. Acest rulment cu un rând de bile este recunoscut pentru robustețea sa, capacitatea de a suporta sarcini radiale ridicate și etanșarea prin flanșă, toate acestea contribuind la o întreținere simplificată.
Caracteristici:
Acest rulment rigid cu bile prezintă caracteristicile avansate ale generației C de la FAG: performanțe superioare, geometrie îmbunătățită, reducerea zgomotului și a frecării. Este prevăzut cu o cușcă din tablă nituită și două flanșe metalice care asigură o etanșare eficientă împotriva contaminării grosiere. Este pre-lubrifiat pe toată durata de viață, ceea ce reduce necesarul de întreținere. Jocul radial intern C3, superior celui normal, permite compensarea dilatațiilor cauzate de temperaturile ridicate, oferind în același timp o capacitate sporită de încărcare radială și axială.
Întreținere:
Acest rulment rigid cu bile este lubrifiat pe viață, ceea ce elimină, în general, necesitatea lubrifierii periodice. Cu toate acestea, se recomandă verificarea periodică a stării flanșelor pentru a vă asigura că sunt intacte și garantează o protecție optimă. Dacă este utilizat în medii foarte solicitante, poate fi necesară o monitorizare regulată a temperaturii de funcționare pentru a asigura performanțe optime pe termen lung.
Etanșare:
Acest rulment FAG este prevăzut cu două flanșe metalice care asigură o etanșare prin trecere îngustă. Această concepție protejează împotriva contaminanților, cum ar fi pietrișul, fibrele lungi sau așchiile, limitând în același timp scurgerea de unsoare, asigurând astfel o durată de viață sporită a produsului. Această etanșare este deosebit de apreciată pentru versatilitatea sa, deoarece induce un cuplu de rezistență foarte redus (în comparație cu garniturile din cauciuc).
Informații despre marcă:
FAG, filială a grupului Schaeffler, este o marcă renumită în sectorul rulmenților și al mecanicii de precizie. Cu o experiență de peste 130 de ani în inovare, aceasta furnizează soluții de calitate pentru industria mondială. Se distinge prin angajamentul său față de durabilitate, performanță și eficiență energetică.
Caracteristici:
Acest rulment rigid cu bile prezintă caracteristicile avansate ale generației C de la FAG: performanțe superioare, geometrie îmbunătățită, reducerea zgomotului și a frecării. Este prevăzut cu o cușcă din tablă nituită și două flanșe metalice care asigură o etanșare eficientă împotriva contaminării grosiere. Este pre-lubrifiat pe toată durata de viață, ceea ce reduce necesarul de întreținere. Jocul radial intern C3, superior celui normal, permite compensarea dilatațiilor cauzate de temperaturile ridicate, oferind în același timp o capacitate sporită de încărcare radială și axială.
Întreținere:
Acest rulment rigid cu bile este lubrifiat pe viață, ceea ce elimină, în general, necesitatea lubrifierii periodice. Cu toate acestea, se recomandă verificarea periodică a stării flanșelor pentru a vă asigura că sunt intacte și garantează o protecție optimă. Dacă este utilizat în medii foarte solicitante, poate fi necesară o monitorizare regulată a temperaturii de funcționare pentru a asigura performanțe optime pe termen lung.
Etanșare:
Acest rulment FAG este prevăzut cu două flanșe metalice care asigură o etanșare prin trecere îngustă. Această concepție protejează împotriva contaminanților, cum ar fi pietrișul, fibrele lungi sau așchiile, limitând în același timp scurgerea de unsoare, asigurând astfel o durată de viață sporită a produsului. Această etanșare este deosebit de apreciată pentru versatilitatea sa, deoarece induce un cuplu de rezistență foarte redus (în comparație cu garniturile din cauciuc).
Informații despre marcă:
FAG, filială a grupului Schaeffler, este o marcă renumită în sectorul rulmenților și al mecanicii de precizie. Cu o experiență de peste 130 de ani în inovare, aceasta furnizează soluții de calitate pentru industria mondială. Se distinge prin angajamentul său față de durabilitate, performanță și eficiență energetică.
Puncte forte
- Reducerea zgomotului și a frecării datorită designului generației C.
- Etanșare eficientă pentru o protecție sporită împotriva contaminanților grosieri.
- Capacitate de a suporta sarcini radiale ridicate și sarcini axiale moderate.
- Joc radial intern C3, adaptat la variațiile de temperatură și de sarcini.
- Lubrifiat pe viață pentru o întreținere simplificată.
- Etanșare eficientă pentru o protecție sporită împotriva contaminanților grosieri.
- Capacitate de a suporta sarcini radiale ridicate și sarcini axiale moderate.
- Joc radial intern C3, adaptat la variațiile de temperatură și de sarcini.
- Lubrifiat pe viață pentru o întreținere simplificată.
Aplicații
- Mașini industriale care necesită rulmenți performanți și durabili.
- Sisteme de transmisie în care sarcinile radiale sunt predominante.
- Pompe și ventilatoare care funcționează în medii solicitante.
- Motoare electrice utilizate în condiții de temperaturi variabile.
- Utilaje agricole și de construcții care necesită rulmenți robusti.
- Sisteme de transmisie în care sarcinile radiale sunt predominante.
- Pompe și ventilatoare care funcționează în medii solicitante.
- Motoare electrice utilizate în condiții de temperaturi variabile.
- Utilaje agricole și de construcții care necesită rulmenți robusti.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 17 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 62..-c-2z |
| Viteza de referință | 20100 rpm |
| Limitați viteza | 24600 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 4750 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 11000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
