Rulment cu bile FAG 6303-C-2Z-C3>V, Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 14 mm | Diametrul interior: 17 mm

Rulment cu bile

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Ref. înlocuită:6303-2Z-C3
FAG:6303-C-2Z-C3>V
Rubix:d340932
Producator:0949836310030
EAN:4054372589041
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior17 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime14 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6303-C-2Z-C3>V FAG - FAG 6303-C-2Z-C3V 0949836310030 DEEP GROOVE BALL BEARING


Acest rulment rigid cu bile FAG, de generația C, asigură o reducere semnificativă a zgomotului și a frecării, garantând astfel o funcționare mai silențioasă și mai eficientă. Acest rulment se remarcă prin durabilitate și capacitatea de a răspunde cerințelor mașinilor complexe supuse unor sarcini și temperaturi variabile.

Caracteristici:
Acest rulment rigid cu bile de la marca FAG este dotat cu o cușcă din tablă nituită care asigură o rezistență sporită: distribuția optimă a bilelor îmbunătățește distribuția sarcinii. Prezintă un joc radial intern C3 mai mare decât cel normal, ceea ce îl face deosebit de potrivit pentru montări strânse, variații mari de temperatură și mașini de mare viteză. Îmbunătățirile aduse geometriei căilor de rulare de către generația C de la FAG permit o eficiență energetică mai bună.

Întreținere:
Pentru a garanta o durată de viață optimă a rulmentului, este important să se verifice alinierea și să se efectueze o lubrifiere adecvată în funcție de condițiile de funcționare (ulei sau unsoare). Se recomandă verificarea frecventă a temperaturilor de funcționare pentru a evita supraîncălzirea, în special în timpul operațiunilor la viteză mare.

Etanșare:
Acest model de rulment rigid cu bile FAG nu este echipat cu un sistem de etanșare. În absența protecției împotriva contaminanților, se recomandă utilizarea acestuia în medii în care riscurile de poluare sunt reduse sau controlate, pentru a evita deteriorarea prematură.

Informații despre marcă:
FAG, o marcă a grupului Schaeffler, este lider mondial în producția de rulmenți. Cu o experiență de peste 130 de ani, FAG inovează constant pentru a oferi soluții de înaltă performanță clienților săi. Prezentă în numeroase sectoare industriale, marca se distinge prin expertiza, calitatea și produsele sale de ultimă generație.

Puncte forte

- Joc intern C3 pentru o performanță mai bună în condiții extreme.
- Reducerea frecării și a zgomotului datorită designului generației C.
- Capacitate de a suporta sarcini radiale ridicate.
- Eficiență energetică sporită datorită optimizării căilor de rulare.

Aplicații

Acest tip de rulment rigid cu bile FAG este utilizat în diverse echipamente industriale, precum pompe, cutii de viteze, reductoare și site. Este ideal pentru aplicații care necesită viteze de rotație ridicate și în care pot apărea diferențe mari de temperatură între inelul interior și cel exterior.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior17 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime14 mm
Focădouă scuturi metalice
Tipul jocului rulmentuluic3
Serie63..-c-2z
Viteza de referință17400 rpm
Limitați viteza20800 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r6500 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr15800 N
Greutate0.113 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.