Rulment cu bile FAG 61805-2Z-CO7, Diametrul exterior: 37 mm | Lățime: 7 mm | Diametrul interior: 25 mm
Rulment cu bile
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
FAG:61805-2Z-CO7
Rubix:254319
Producator:0964505090000
EAN:4064328075399

Documente
Detalii produs :
Acest rulment cu bile FAG este conceput pentru a asigura o performanță fiabilă, suportând sarcini radiale și axiale în ambele sensuri. Jocul său intern standard garantează un echilibru bun între frecare redusă și eficiență, permițând o funcționare fluidă.
Caracteristici:
Acest rulment rigid cu un rând de bile este echipat cu o cușcă din tablă de oțel și două flanșe metalice, care formează o barieră împotriva contaminanților, cum ar fi resturile de dimensiuni medii. Jocul său intern standard optimizează disiparea termică și permite atingerea unor viteze ridicate. Lubrifiat pe viață, necesită puțină întreținere.
Întreținere:
Datorită sistemului său de lubrifiere integrat, acest rulment nu necesită relubrifiere, minimizând astfel costurile de întreținere și timpii de oprire. Cu toate acestea, se recomandă inspecții regulate pentru a monitoriza temperatura, zgomotul și vibrațiile, în scopul detectării oricărei anomalii.
Etanșeitate:
Cele două deflectoare metalice oferă protecție împotriva contaminanților solizi de dimensiuni medii (așchii, resturi, fibre etc.). Deși acest sistem limitează pătrunderea impurităților, nu garantează o etanșeitate totală la lichide sau umiditate. Cu toate acestea, este un compromis excelent în ceea ce privește eficiența, flanșele neadăugând un cuplu de rezistență la rulare, spre deosebire de garniturile de cauciuc cu frecare.
B B Informații despre marcă:B B
FAG este o marcă renumită în domeniul rulmenților, recunoscută pentru calitatea și fiabilitatea sa. Cu zeci de ani de experiență în industrie, FAG se angajează să furnizeze produse de înaltă performanță care respectă cele mai stricte standarde.
B Avantaje cheie:B
- Frecare redusă: reducerea uzurii și îmbunătățirea eficienței.
- Viteză mare: funcționare optimizată la turații ridicate.
- Protecție eficientă: deflectoare metalice care minimizează pătrunderea contaminanților și scurgerea lubrifiantului.
- Durată de viață prelungită: lubrifiat pe viață, fără necesitatea relubrifierii.
B Aplicații:B
Acest rulment rigid este utilizat în numeroase sectoare care necesită protecție și performanță ridicată:
- Sisteme de transport și manipulare.
- Mașini agricole și utilaje de construcții.
- Aplicații auto.
- Mașini-unelte.
- Echipamente industriale și electrocasnice.
Caracteristici:
Acest rulment rigid cu un rând de bile este echipat cu o cușcă din tablă de oțel și două flanșe metalice, care formează o barieră împotriva contaminanților, cum ar fi resturile de dimensiuni medii. Jocul său intern standard optimizează disiparea termică și permite atingerea unor viteze ridicate. Lubrifiat pe viață, necesită puțină întreținere.
Întreținere:
Datorită sistemului său de lubrifiere integrat, acest rulment nu necesită relubrifiere, minimizând astfel costurile de întreținere și timpii de oprire. Cu toate acestea, se recomandă inspecții regulate pentru a monitoriza temperatura, zgomotul și vibrațiile, în scopul detectării oricărei anomalii.
Etanșeitate:
Cele două deflectoare metalice oferă protecție împotriva contaminanților solizi de dimensiuni medii (așchii, resturi, fibre etc.). Deși acest sistem limitează pătrunderea impurităților, nu garantează o etanșeitate totală la lichide sau umiditate. Cu toate acestea, este un compromis excelent în ceea ce privește eficiența, flanșele neadăugând un cuplu de rezistență la rulare, spre deosebire de garniturile de cauciuc cu frecare.
B B Informații despre marcă:B B
FAG este o marcă renumită în domeniul rulmenților, recunoscută pentru calitatea și fiabilitatea sa. Cu zeci de ani de experiență în industrie, FAG se angajează să furnizeze produse de înaltă performanță care respectă cele mai stricte standarde.
B Avantaje cheie:B
- Frecare redusă: reducerea uzurii și îmbunătățirea eficienței.
- Viteză mare: funcționare optimizată la turații ridicate.
- Protecție eficientă: deflectoare metalice care minimizează pătrunderea contaminanților și scurgerea lubrifiantului.
- Durată de viață prelungită: lubrifiat pe viață, fără necesitatea relubrifierii.
B Aplicații:B
Acest rulment rigid este utilizat în numeroase sectoare care necesită protecție și performanță ridicată:
- Sisteme de transport și manipulare.
- Mașini agricole și utilaje de construcții.
- Aplicații auto.
- Mașini-unelte.
- Echipamente industriale și electrocasnice.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 37 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 618 |
| Cușcă | oțel |
| Viteza de referință | 13900 rpm |
| Limitați viteza | 24000 rpm |
| Precizie | p0 (normal / abec 1) |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 2940 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 4300 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere