Referințe
FAG:23972-MB
Rubix:133113
Producator:0190427010000
EAN:4012801193979

Detalii produs : 23972-MB FAG - FAG RULMENT 23972 MB
Acest rulment cu bile pe role al mărcii FAG se distinge prin structura sa autoaliniantă și capacitatea de a suporta sarcini foarte mari. Dotat cu două rânduri de role simetrice și cușete masive din alamă ghidate de inelul interior, acesta garantează o stabilitate mecanică optimă. Acest model deschis cu alezaj cilindric integrează un sistem de relubrifiere pentru o funcționare fiabilă și continuă în medii industriale exigente.
Caracteristici:
Acest rulment auto-aliniant este conceput pentru aplicații supuse unor solicitări mecanice importante. Designul său deschis reduce rezistența la rulare, permițând atingerea unor viteze ridicate fără supraîncălzire. Jocul radial standard asigură un compromis bun între rigiditate și toleranță la variațiile termice. Cuscuțele din alamă sunt rezistente la căldură, vibrații și șocuri, ceea ce le face o soluție durabilă pentru utilizări intensive. Ansamblul este conceput pentru a compensa eficient defectele de aliniere a arborelui sau flexiunile structurale.
Întreținere:
Acest rulment nu include garnituri de etanșare, ceea ce impune o atenție sporită la curățenia mediului de exploatare. Este echipat cu o canelură inelară și trei orificii de lubrifiere pe inelul exterior, permițând relubrifierea directă în timpul funcționării. Se recomandă relubrifierea periodică, în special în medii cu praf sau umede.
Etanșeitate:
Designul deschis al produsului facilitează inspecția vizuală și întreținerea, dar îl face vulnerabil la contaminanți. Absența garniturilor impune utilizarea în condiții relativ curate sau integrarea unor dispozitive de etanșare suplimentare la montare. Sistemul de relubrifiere permite totuși menținerea unei bariere eficiente de lubrifiant și prelungirea duratei de viață a rulmentului, chiar și în prezența particulelor fine.
Informații despre marcă: B FAGB este o marcă a grupului Schaeffler, un actor mondial recunoscut în domeniul tehnologiilor de rulmenți și ingineriei de precizie. Cu o experiență de peste un secol, aceasta oferă soluții inovatoare pentru industrie, energie și mobilitate. Produsele FAG combină fiabilitatea, performanța și durabilitatea, răspunzând celor mai exigente standarde ale mediilor industriale complexe.
Avantaje cheie:
• Capacitate mare de încărcare radială și axială
• Capacitate de auto-aliniere în caz de aliniere defectuoasă sau de flexiune
• Carcasă masivă din alamă: rezistență termică și mecanică excelentă
• Funcționare la viteză mare cu încălzire redusă
• Lubrifiere suplimentară în timpul funcționării posibilă prin dispozitiv integrat
• Potrivit pentru medii cu solicitări termice sau vibratorii intense
Aplicații:
Acest rulment cu două rânduri de role este perfect adaptat pentru reductoare cu viteză constantă, arbori secundari, transportoare industriale și lagăre de mașini-unelte. Este utilizat, de asemenea, în pompe, turbine și instalații de proces continuu. Răspunde cerințelor sectoarelor de producție, tratarea fluidelor, logistica internă și producția mecanică în regim continuu.
Caracteristici:
Acest rulment auto-aliniant este conceput pentru aplicații supuse unor solicitări mecanice importante. Designul său deschis reduce rezistența la rulare, permițând atingerea unor viteze ridicate fără supraîncălzire. Jocul radial standard asigură un compromis bun între rigiditate și toleranță la variațiile termice. Cuscuțele din alamă sunt rezistente la căldură, vibrații și șocuri, ceea ce le face o soluție durabilă pentru utilizări intensive. Ansamblul este conceput pentru a compensa eficient defectele de aliniere a arborelui sau flexiunile structurale.
Întreținere:
Acest rulment nu include garnituri de etanșare, ceea ce impune o atenție sporită la curățenia mediului de exploatare. Este echipat cu o canelură inelară și trei orificii de lubrifiere pe inelul exterior, permițând relubrifierea directă în timpul funcționării. Se recomandă relubrifierea periodică, în special în medii cu praf sau umede.
Etanșeitate:
Designul deschis al produsului facilitează inspecția vizuală și întreținerea, dar îl face vulnerabil la contaminanți. Absența garniturilor impune utilizarea în condiții relativ curate sau integrarea unor dispozitive de etanșare suplimentare la montare. Sistemul de relubrifiere permite totuși menținerea unei bariere eficiente de lubrifiant și prelungirea duratei de viață a rulmentului, chiar și în prezența particulelor fine.
Informații despre marcă: B FAGB este o marcă a grupului Schaeffler, un actor mondial recunoscut în domeniul tehnologiilor de rulmenți și ingineriei de precizie. Cu o experiență de peste un secol, aceasta oferă soluții inovatoare pentru industrie, energie și mobilitate. Produsele FAG combină fiabilitatea, performanța și durabilitatea, răspunzând celor mai exigente standarde ale mediilor industriale complexe.
Avantaje cheie:
• Capacitate mare de încărcare radială și axială
• Capacitate de auto-aliniere în caz de aliniere defectuoasă sau de flexiune
• Carcasă masivă din alamă: rezistență termică și mecanică excelentă
• Funcționare la viteză mare cu încălzire redusă
• Lubrifiere suplimentară în timpul funcționării posibilă prin dispozitiv integrat
• Potrivit pentru medii cu solicitări termice sau vibratorii intense
Aplicații:
Acest rulment cu două rânduri de role este perfect adaptat pentru reductoare cu viteză constantă, arbori secundari, transportoare industriale și lagăre de mașini-unelte. Este utilizat, de asemenea, în pompe, turbine și instalații de proces continuu. Răspunde cerințelor sectoarelor de producție, tratarea fluidelor, logistica internă și producția mecanică în regim continuu.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 46500 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 360 mm |
| Diametrul exterior | 480 mm |
| Lățime | 90 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 800 rpm |
| Limitați viteza | 1540 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 3200000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1440000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere