Rulment cu bile NTN 6321LLUC3/5K, Diametrul exterior: 225 mm | Lățime: 49 mm | Diametrul interior: 105 mm
Rulment radial cu bile NTN cu un rând 6300 LLU
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:6321LLUC3/5K
Rubix:255052
EAN:4547359403008



Documente
Detalii produs :
Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, contact seals on both sides
Acest rulment radial cu bile de la NTN este o componentă fiabilă și versatilă, concepută pentru a prelua forțe radiale și axiale în ambele direcții. Datorită construcției sale robuste, jocului radial mărit C3 și etanșării performante, este ideal pentru domenii de utilizare exigente, în care este necesară o protecție eficientă împotriva prafului și umezelii. Produsul se remarcă prin durată lungă de viață și întreținere redusă – o soluție ideală pentru numeroase aplicații industriale.
Caracteristici:
Rulmentul cu bile este fabricat din tablă de oțel de înaltă calitate, ceea ce îi conferă o rezistență mecanică ridicată, precum și o capacitate de încărcare fiabilă în cazul forțelor combinate. Canelurile adânci de rulare permit o mai bună absorbție a forțelor axiale, asigurând în același timp o stabilitate ridicată la rotație. Pe ambele părți este echipat cu buze de etanșare din cauciuc nitrilic (NBR), care îmbunătățesc considerabil etanșeitatea împotriva contaminanților externi. Jocul intern al rulmentului C3 asigură o disipare mai eficientă a căldurii și reduce frecarea, garantând astfel o performanță stabilă chiar și la turații ridicate. Lubrifierea se realizează cu Kyodo Yushi Multemp SRL (5K), o pastă de lubrifiere de înaltă performanță, special concepută pentru frecare redusă și o lubrifiere optimă într-un interval larg de temperaturi.
Întreținere:
Datorită sistemului său eficient de etanșare, acest rulment necesită doar un efort minim de întreținere. Lubrifierea se menține pe o perioadă îndelungată, ceea ce reduce semnificativ necesitatea intervențiilor frecvente de întreținere. Cu toate acestea, se recomandă o monitorizare regulată – în special prin măsurarea temperaturii și a vibrațiilor în timpul funcționării – pentru a detecta din timp eventualele anomalii. O verificare periodică ajută la evitarea uzurii premature și la valorificarea optimă a duratei de viață a produsului.
Garnituri:
Etanșarea acestui rulment se bazează pe garnituri din cauciuc nitrilic (NBR) pe ambele părți, care oferă o protecție eficientă împotriva prafului, apei și a altor impurități. Aceste garnituri asigură menținerea lubrifiantului în rulment și împiedică pătrunderea particulelor dăunătoare. Acest sistem de etanșare este deosebit de potrivit pentru medii umede sau prăfuite și garantează o performanță ridicată pe termen lung.
Informații despre marcă:
NTN este un furnizor lider la nivel mondial în domeniul rulmenților și al soluțiilor mecanice. Compania oferă produse inovatoare pentru optimizarea performanței instalațiilor industriale. Cu numeroase unități de producție și zeci de sucursale de vânzări pe cinci continente, NTN își sprijină clienții din cele mai diverse sectoare – printre care industria auto, industria aerospațială, energia și industria grea. Prin expertiza tehnologică și puterea de inovare, NTN dezvoltă rulmenți de precizie care conving chiar și în cele mai exigente condiții și contribuie la creșterea eficienței și duratei de viață a mașinilor industriale.
Puncte forte:
• Capacitate ridicată de încărcare la forțe radiale, precum și la sarcini axiale medii în ambele direcții – pentru o siguranță maximă în funcționare;
• Joc intern al rulmentului C3 pentru frecare redusă și turații ridicate fără pierderi de putere;
• Garniturile din cauciuc NBR oferă o protecție excelentă împotriva contaminării și prelungesc durata de viață a rulmentului;
• Necesar redus de întreținere datorită construcției etanșe, care reține lubrifiantul în mod fiabil și reduce uzura;
• Funcționare silențioasă cu vibrații reduse pentru o eficiență mai mare în aplicațiile industriale.
Aplicații:
Rulmentul radial cu bile este utilizat într-o multitudine de aplicații industriale în care sunt necesare cerințe ridicate de performanță și protecție împotriva contaminării. Este potrivit în special pentru motoare electrice și pompe industriale, unde o funcționare silențioasă și uniformă este esențială. De asemenea, este utilizat frecvent în ventilatoare, sisteme de transport și sisteme de manipulare în medii cu praf. În industria alimentară și în cea navală, rezistența îmbunătățită la coroziune oferă o protecție fiabilă. De asemenea, rulmentul este ideal pentru aparate de uz casnic, cum ar fi aparatele de aer condiționat și frigiderele, unde durabilitatea și eficiența energetică sunt prioritare. În plus, acesta este utilizat în mașini agricole și transmisii care trebuie să funcționeze în condiții de exploatare dificile și solicitante.
Caracteristici:
Rulmentul cu bile este fabricat din tablă de oțel de înaltă calitate, ceea ce îi conferă o rezistență mecanică ridicată, precum și o capacitate de încărcare fiabilă în cazul forțelor combinate. Canelurile adânci de rulare permit o mai bună absorbție a forțelor axiale, asigurând în același timp o stabilitate ridicată la rotație. Pe ambele părți este echipat cu buze de etanșare din cauciuc nitrilic (NBR), care îmbunătățesc considerabil etanșeitatea împotriva contaminanților externi. Jocul intern al rulmentului C3 asigură o disipare mai eficientă a căldurii și reduce frecarea, garantând astfel o performanță stabilă chiar și la turații ridicate. Lubrifierea se realizează cu Kyodo Yushi Multemp SRL (5K), o pastă de lubrifiere de înaltă performanță, special concepută pentru frecare redusă și o lubrifiere optimă într-un interval larg de temperaturi.
Întreținere:
Datorită sistemului său eficient de etanșare, acest rulment necesită doar un efort minim de întreținere. Lubrifierea se menține pe o perioadă îndelungată, ceea ce reduce semnificativ necesitatea intervențiilor frecvente de întreținere. Cu toate acestea, se recomandă o monitorizare regulată – în special prin măsurarea temperaturii și a vibrațiilor în timpul funcționării – pentru a detecta din timp eventualele anomalii. O verificare periodică ajută la evitarea uzurii premature și la valorificarea optimă a duratei de viață a produsului.
Garnituri:
Etanșarea acestui rulment se bazează pe garnituri din cauciuc nitrilic (NBR) pe ambele părți, care oferă o protecție eficientă împotriva prafului, apei și a altor impurități. Aceste garnituri asigură menținerea lubrifiantului în rulment și împiedică pătrunderea particulelor dăunătoare. Acest sistem de etanșare este deosebit de potrivit pentru medii umede sau prăfuite și garantează o performanță ridicată pe termen lung.
Informații despre marcă:
NTN este un furnizor lider la nivel mondial în domeniul rulmenților și al soluțiilor mecanice. Compania oferă produse inovatoare pentru optimizarea performanței instalațiilor industriale. Cu numeroase unități de producție și zeci de sucursale de vânzări pe cinci continente, NTN își sprijină clienții din cele mai diverse sectoare – printre care industria auto, industria aerospațială, energia și industria grea. Prin expertiza tehnologică și puterea de inovare, NTN dezvoltă rulmenți de precizie care conving chiar și în cele mai exigente condiții și contribuie la creșterea eficienței și duratei de viață a mașinilor industriale.
Puncte forte:
• Capacitate ridicată de încărcare la forțe radiale, precum și la sarcini axiale medii în ambele direcții – pentru o siguranță maximă în funcționare;
• Joc intern al rulmentului C3 pentru frecare redusă și turații ridicate fără pierderi de putere;
• Garniturile din cauciuc NBR oferă o protecție excelentă împotriva contaminării și prelungesc durata de viață a rulmentului;
• Necesar redus de întreținere datorită construcției etanșe, care reține lubrifiantul în mod fiabil și reduce uzura;
• Funcționare silențioasă cu vibrații reduse pentru o eficiență mai mare în aplicațiile industriale.
Aplicații:
Rulmentul radial cu bile este utilizat într-o multitudine de aplicații industriale în care sunt necesare cerințe ridicate de performanță și protecție împotriva contaminării. Este potrivit în special pentru motoare electrice și pompe industriale, unde o funcționare silențioasă și uniformă este esențială. De asemenea, este utilizat frecvent în ventilatoare, sisteme de transport și sisteme de manipulare în medii cu praf. În industria alimentară și în cea navală, rezistența îmbunătățită la coroziune oferă o protecție fiabilă. De asemenea, rulmentul este ideal pentru aparate de uz casnic, cum ar fi aparatele de aer condiționat și frigiderele, unde durabilitatea și eficiența energetică sunt prioritare. În plus, acesta este utilizat în mașini agricole și transmisii care trebuie să funcționeze în condiții de exploatare dificile și solicitante.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 225x225x49 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 8270 g |
| Diametrul interior | 105 mm |
| Diametrul exterior | 225 mm |
| Lățime | 49 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 6300 |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 153000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 204000 N |
| Greutate | 0.36 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
