Rulment cu bile FAG 6317-C4, Diametrul exterior: 180 mm | Lățime: 41 mm | Diametrul interior: 85 mm

Rulment radial cu bile

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:6317-C4
Rubix:99904
Producator:0167242320040
EAN:4012801280938
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior85 mm
Diametrul exterior180 mm
Lățime41 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6317-C4 FAG - FAG RULMENT 6317 C4


Rulment radial cu bile 63, dimensiuni conform DIN 625-1
Rulmentul radial cu bile FAG 6317-C4 este prevăzut cu un joc radial mărit (C4) și este potrivit în special pentru aplicații cu turații foarte mari. A fost conceput pentru a suporta atât sarcini radiale, cât și axiale în ambele direcții. Construcția deschisă asigură o frecare minimă, facilitează întreținerea și face rulmentul ideal pentru medii curate și controlate.

Caracteristici:
Acest rulment radial cu bile, cu un singur rând, a fost proiectat fără garnituri, ceea ce reduce frecarea și permite o viteză de rotație optimă. Jocul radial mărit (C4) îmbunătățește toleranța la dilatările termice și asigură o funcționare fără probleme chiar și sub sarcini mari și viteze de rotație extreme. Carcasa din tablă de oțel asigură o rezistență ridicată la sarcini constante și șocuri de scurtă durată. Datorită greutății reduse și robusteții sale, acest rulment oferă o flexibilitate ridicată în sistemele care necesită o rotație rapidă și uniformă.

Întreținere:
Deși acest rulment nu necesită întreținere frecventă, este recomandabil să se verifice periodic parametrii esențiali, cum ar fi zgomotul, temperatura, lubrifierea și vibrațiile, pentru a asigura o funcționare impecabilă. Este necesară o lubrifiere regulată pentru a obține performanțe optime și a preveni uzura. Se recomandă utilizarea unor lubrifianți de înaltă calitate, adaptați la condițiile specifice de funcționare. Deoarece rulmentul nu are garnituri, inspecțiile și intervalele de relubrifiere sunt ușor accesibile. Pentru a evita contaminarea, întreținerea trebuie efectuată într-un mediu curat.






























































































































Informații despre marcă:
FAG, o marcă a Grupului Schaeffler, este lider în dezvoltarea de soluții de rulmenți și ghidaje. Cu o experiență îndelungată și inovare continuă, FAG oferă produse de înaltă performanță și durabile pentru aplicații industriale și auto, care se remarcă prin calitatea și fiabilitatea lor ridicate.

Puncte forte:
• Frecare redusă, ideal pentru aplicații de mare viteză
• Joc crescut (C4) pentru o toleranță mai bună la dilatările termice
• Construcția deschisă facilitează lubrifierea și întreținerea
• Rezistență ridicată la sarcini radiale și axiale
• Posibilități versatile de utilizare în aplicații industriale exigente

B Aplicații:B
Acest rulment este utilizat în numeroase industrii, printre care:
• Motoare electrice și pompe industriale: asigură o rotație lină și durabilă
• Ventilatoare și mașini-unelte: Oferă precizie ridicată și rezistență la variațiile de temperatură
• Sisteme de transport: Proiectat pentru cicluri de funcționare îndelungate
• Industria alimentară și navală: Potrivit pentru medii curate și controlate
• Aeronautică și tehnologie agricolă: Rezistă la turații ridicate și condiții de temperatură variabile

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate4250 g
Diametrul interior85 mm
Diametrul exterior180 mm
Lățime41 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluic4
Serie63
Viteza de referință5300 rpm
Limitați viteza5000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r97000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr141000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.