Rulment cu bile FAG 6314-2RSR-L406, Diametrul exterior: 150 mm | Lățime: 35 mm | Diametrul interior: 70 mm
Rulment radial cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6314-2RSR-L406
Rubix:d1248230
Producator:0701437900000




Detalii produs : 6314-2RSR-L406FAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 6314-2RSR-L406
Rulment radial cu bile 63..-2RSR, dimensiuni principale conform DIN 625-1, garnitură cu buză pe ambele părți
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2660 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 70 mm |
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Lățime | 35 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 63..-2rsr |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
