Rulment cu bile FAG 6308-2Z-L207-C3, Diametrul exterior: 90 mm | Lățime: 23 mm | Diametrul interior: 40 mm
Rulment radial cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6308-2Z-L207-C3
Rubix:d1241461
Producator:0388985600030



Detalii produs : 6308-2Z-L207-C3FAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 6308-2Z-L207-C3
Rulment cu bile cu canelură adâncă 63..-2Z, cu un rând, conform DIN 625-1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 654 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 40 mm |
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 23 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 63..-2z |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
