Rulment cu bile FAG 635-2Z-HLC, Diametrul exterior: 19 mm | Lățime: 6 mm | Diametrul interior: 5 mm
Rulment radial cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:635-2Z-HLC
Rubix:167332
Producator:0697183770000
EAN:4012802908725

Detalii produs : 635-2Z-HLC FAG - FAG RULMENT 635 2Z HLN
Rulment cu bile cu canelură adâncă 63..-2Z, cu un rând, conform DIN 625-1
Cele două capace metalice ale acestui rulment cu bile FAG oferă o protecție eficientă împotriva impurităților și, în același timp, reduc la minimum pierderea de lubrifiant. În combinație cu o cușcă din tablă de oțel, acest design asigură o robustețe și o fiabilitate ridicate, chiar și în medii solicitante, fără condiții controlate.
Caracteristici:
Acest rulment cu bile este proiectat pentru sarcini radiale mari și sarcini axiale moderate în ambele direcții. Datorită jocului radial standardizat, acesta asigură o frecare redusă și o funcționare fără probleme. Sistemul de etanșare cu două capace metalice împiedică pătrunderea particulelor de murdărie și reduce pierderea de lubrifiant. Este conceput pentru utilizarea la turații ridicate și oferă un echilibru optim între eficiență și capacitate de încărcare. Cusca din tablă de oțel conferă rulmentului o rezistență ridicată la șocuri și la sarcini variabile și asigură o performanță constantă în condiții de funcționare diferite.
Întreținere:
Rulmentul este lubrifiat din fabrică cu o unsoare de înaltă calitate pe toată durata de viață, astfel încât nu este necesară relubrifierea. Acest lucru reduce costurile de întreținere și timpii de nefuncționare. Deși necesită foarte puțină întreținere, se recomandă monitorizarea periodică a zgomotelor, temperaturii și vibrațiilor pentru a detecta din timp eventualele defecțiuni. La montare și demontare, trebuie să se asigure un mediu curat pentru a evita contaminarea.
Etanșare:
Datorită celor două capace metalice, rulmentul radial cu bile oferă o protecție eficientă împotriva particulelor solide și a corpurilor străine. Această barieră mecanică minimizează pătrunderea impurităților și reduce în același timp pierderile prin frecare. Deși această construcție asigură o protecție bună în medii uscate și moderat prafuite, ea nu oferă o protecție completă împotriva umezelii.
Informații despre marcă:
FAG face parte din Grupul Schaeffler și este lider mondial în dezvoltarea și producția de rulmenți și ghidaje de precizie. Cu o experiență de zeci de ani, marca se remarcă prin tehnologii inovatoare și calitate superioară. Produsele sale îndeplinesc cerințele exigente ale industriei, sectorului auto și energetic, oferind în același timp fiabilitate, performanță și durabilitate maxime.
Puncte forte:
• Protecție eficientă împotriva impurităților solide prin capace metalice
• Funcționare lină și silențioasă datorită jocului radial optimizat
• Construcție robustă pentru sarcini radiale mari și sarcini axiale moderate
• Lubrifiat pe toată durata de viață pentru costuri de întreținere reduse și durată de viață mai lungă
• Potrivit pentru turații mari cu frecare moderată
• Montare simplă și rapidă cu aplicabilitate industrială largă
Aplicații:
Acest rulment cu bile este utilizat pe scară largă în diverse domenii industriale și mecanice. Este utilizat în instalații de transport, sisteme de manipulare a materialelor și mașini-unelte. De asemenea, în industria auto este utilizat în transmisii și sisteme de direcție. În sectorul utilajelor agricole și de construcții, acesta asigură performanțe fiabile în condiții exigente. În plus, este potrivit pentru aparate de uz casnic și transmisii industriale, unde asigură o durată de viață și o eficiență sporite.
Caracteristici:
Acest rulment cu bile este proiectat pentru sarcini radiale mari și sarcini axiale moderate în ambele direcții. Datorită jocului radial standardizat, acesta asigură o frecare redusă și o funcționare fără probleme. Sistemul de etanșare cu două capace metalice împiedică pătrunderea particulelor de murdărie și reduce pierderea de lubrifiant. Este conceput pentru utilizarea la turații ridicate și oferă un echilibru optim între eficiență și capacitate de încărcare. Cusca din tablă de oțel conferă rulmentului o rezistență ridicată la șocuri și la sarcini variabile și asigură o performanță constantă în condiții de funcționare diferite.
Întreținere:
Rulmentul este lubrifiat din fabrică cu o unsoare de înaltă calitate pe toată durata de viață, astfel încât nu este necesară relubrifierea. Acest lucru reduce costurile de întreținere și timpii de nefuncționare. Deși necesită foarte puțină întreținere, se recomandă monitorizarea periodică a zgomotelor, temperaturii și vibrațiilor pentru a detecta din timp eventualele defecțiuni. La montare și demontare, trebuie să se asigure un mediu curat pentru a evita contaminarea.
Etanșare:
Datorită celor două capace metalice, rulmentul radial cu bile oferă o protecție eficientă împotriva particulelor solide și a corpurilor străine. Această barieră mecanică minimizează pătrunderea impurităților și reduce în același timp pierderile prin frecare. Deși această construcție asigură o protecție bună în medii uscate și moderat prafuite, ea nu oferă o protecție completă împotriva umezelii.
Informații despre marcă:
FAG face parte din Grupul Schaeffler și este lider mondial în dezvoltarea și producția de rulmenți și ghidaje de precizie. Cu o experiență de zeci de ani, marca se remarcă prin tehnologii inovatoare și calitate superioară. Produsele sale îndeplinesc cerințele exigente ale industriei, sectorului auto și energetic, oferind în același timp fiabilitate, performanță și durabilitate maxime.
Puncte forte:
• Protecție eficientă împotriva impurităților solide prin capace metalice
• Funcționare lină și silențioasă datorită jocului radial optimizat
• Construcție robustă pentru sarcini radiale mari și sarcini axiale moderate
• Lubrifiat pe toată durata de viață pentru costuri de întreținere reduse și durată de viață mai lungă
• Potrivit pentru turații mari cu frecare moderată
• Montare simplă și rapidă cu aplicabilitate industrială largă
Aplicații:
Acest rulment cu bile este utilizat pe scară largă în diverse domenii industriale și mecanice. Este utilizat în instalații de transport, sisteme de manipulare a materialelor și mașini-unelte. De asemenea, în industria auto este utilizat în transmisii și sisteme de direcție. În sectorul utilajelor agricole și de construcții, acesta asigură performanțe fiabile în condiții exigente. În plus, este potrivit pentru aparate de uz casnic și transmisii industriale, unde asigură o durată de viață și o eficiență sporite.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 8,89 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 5 mm |
| Diametrul exterior | 19 mm |
| Lățime | 6 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 63..-2z |
| Viteza de referință | 27500 rpm |
| Limitați viteza | 45000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1050 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 2750 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
