Referințe
SKF:22238 CCK/HA3C4W33
Rubix:d1277201
EAN:7316576661570

Detalii produs : 22238 CCK/HA3C4W33 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 22238 CCK/HA3C4W33
Rulmenții cu role sferice joacă un rol cheie în buna funcționare a instalațiilor supuse unor solicitări mecanice intense. Designul lor robust asigură o performanță fiabilă și continuă, chiar și atunci când condițiile de funcționare sunt instabile sau dificile.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 34400 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 190 mm |
| Diametrul exterior | 340 mm |
| Lățime | 92 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Greutate | 36.5 kg |
| Viteza de referință | 1700 rpm |
| Limitați viteza | 2400 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1700000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1342000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
