Referințe
SKF:24132 CC/C3S4W33
Rubix:d1315243
EAN:7316571264561

Detalii produs : 24132 CC/C3S4W33 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 24132 CC/C3S4W33
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 24800 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 160 mm |
| Diametrul exterior | 270 mm |
| Lățime | 109 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Greutate | 25 kg |
| Viteza de referință | 1300 rpm |
| Limitați viteza | 1900 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1760000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1227000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
