Referințe
SKF:BS2-2210-2CS5/GEM9
Rubix:d1276634
EAN:7316574460052

Detalii produs : BS2-2210-2CS5/GEM9 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF BS2-2210-2CS5/GEM9
Rulmenții cu role sferice joacă un rol cheie în buna funcționare a instalațiilor supuse unor solicitări mecanice intense. Designul lor robust asigură o performanță fiabilă și continuă, chiar și atunci când condițiile de funcționare sunt instabile sau dificile.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 717,5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 50 mm |
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 28 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Grosime | 28 mm |
| Greutate | 0.7 kg |
| Limitați viteza | 1900 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 108000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 104000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
