Rulment cu role sferice SKF 23236 CC/C5W33/R811
Rulmenți cu bile cu rotule
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:23236 CC/C5W33/R811
Rubix:d1259928

Detalii produs : 23236 CC/C5W33/R811 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 23236 CC/C5W33/R811
Rulmenții cu role sferice joacă un rol cheie în buna funcționare a instalațiilor supuse unor solicitări mecanice intense. Designul lor robust asigură o performanță fiabilă și continuă, chiar și atunci când condițiile de funcționare sunt instabile sau dificile.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 180 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 320 mm |
| Lățime | 112 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c5 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Grosime | 112 mm |
| Greutate | 39.5 kg |
| Viteza de referință | 1300 rpm |
| Limitați viteza | 1900 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 2120000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1500000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
