Rulment cu role sferice SKF 21305 CC

Rulmenți cu bile pe role

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:21305 CC
Rubix:237509
Producator:34679
EAN:7316576651601
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior62 mm
Lățime17 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 21305 CC SKF - SKF RULMENT 21305 CC


Rulmenții cu bile pe role joacă un rol cheie în buna funcționare a instalațiilor supuse unor solicitări mecanice intense. Designul lor robust asigură o performanță fiabilă și continuă, chiar și atunci când condițiile de funcționare sunt instabile sau dificile.
Acest rulment cu bile și role de la marca SKF suportă sarcini ridicate (radiale și axiale), compensând în același timp defectele de aliniere. Designul său optimizat asigură o durată lungă de viață și o funcționare stabilă, chiar și sub solicitări intense.

Caracteristici:
Acest rulment cu bile este compus din două rânduri de bile simetrice, permițând suportarea simultană a sarcinilor radiale și a eforturilor axiale în ambele direcții. Datorită alezajului său cilindric, se montează ușor pe un arbore prelucrat fără accesorii suplimentare. Carcasa sa din tablă de oțel ambutisată garantează o distribuție uniformă a sarcinilor și o bună stabilitate mecanică, inclusiv la viteze mari. Designul său deschis, fără garnituri, limitează rezistența la rulare, facilitând în același timp disiparea termică, optimizând astfel durata de viață în sistemele cu turație ridicată. Jocul radial standard asigură o reacție flexibilă la variațiile de sarcină, controlând în același timp deformările.

Întreținere:
Acest rulment cu role necesită o lubrifiere manuală adaptată condițiilor de utilizare. Absența unui dispozitiv de relubrifiere integrat implică o monitorizare regulată a nivelului de unsoare sau ulei. Este esențial să se intervină într-un mediu curat pentru a evita orice contaminare. Se recomandă o verificare periodică a stării de funcționare: nivel de zgomot, vibrații, temperatură. La temperaturi ridicate, alegerea lubrifiantului devine esențială pentru a proteja rulmentul.

Etanșeitate:
Acest rulment cu bile are o construcție deschisă, fără garnituri de etanșare. Această configurație favorizează reducerea frecărilor interne, permițând atingerea unor viteze de rotație ridicate fără un consum excesiv de energie. Pe de altă parte, aceasta îl face mai sensibil la contaminanții externi, cum ar fi praful, umiditatea sau particulele solide. Prin urmare, se recomandă instalarea acestuia în medii curate sau prevăzerea unor soluții externe de protecție, cum ar fi deflectoare sau capace de etanșare.

Informații despre marcă:
SKF este un actor mondial recunoscut în domeniul rulmenților și al mecatronicii. Fondată în 1907 în Suedia, marca s-a impus datorită inovației sale constante și expertizei tehnice. Prezentă în peste 130 de țări, SKF dezvoltă soluții fiabile și durabile pentru industrie, mobilitate și energie. Compania investește masiv în cercetare pentru a îmbunătăți performanțele și durabilitatea produselor sale.

Avantaje cheie:
- Compensează defectele de aliniere și flexiunile arborelui fără a genera căldură excesivă.
- Suportă sarcini radiale și axiale ridicate, chiar și combinate.
- Alezaj cilindric economic și ușor de instalat.
- Rezistență redusă la rulare pentru un randament mai bun.
- Construcție robustă pentru utilizare îndelungată în medii industriale.

B Aplicații:B Acest rulment cu bile pe role este deosebit de potrivit pentru medii industriale solicitante, precum sistemele de transmisie mecanică, echipamentele de manipulare sau liniile de producție din industria hârtiei. De asemenea, își găsește utilitatea în mașinile utilizate în metalurgie și în industria textilă. Capacitatea sa de a se adapta la dezaliniere și de a rezista la sarcini mari îl face ideal pentru montări fixe, chiar și în prezența vibrațiilor sau a variațiilor de turație.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)17x62x62 mm
Logistic Greutate267,4 g
Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior62 mm
Lățime17 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Cușcăoțel
Focădeschis
Viteza de referință9300 rpm
Limitați viteza12000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r41500 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr49100 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere