Referințe
SKF:22218 EK
Rubix:4664
Producator:35098
EAN:7316570641493

Detalii produs : 22218 EK SKF - SKF RULMENT 22218 EK
Rulmenții cu bile pe role joacă un rol cheie în buna funcționare a instalațiilor supuse unor solicitări mecanice intense. Designul lor robust asigură o performanță fiabilă și continuă, chiar și atunci când condițiile de funcționare sunt instabile sau dificile.
Acest rulment cu bile pe role este prevăzut cu o alezaj conic 1:12. Conceput pentru a suporta sarcini radiale și axiale ridicate, acesta are capacitatea de auto-aliniere, ceea ce permite compensarea defectelor de aliniere sau a flexiunilor arborelui. Datorită rândului dublu de role și designului deschis, acesta oferă robustețe, durabilitate și fiabilitate, chiar și sub solicitări mecanice intense.
Caracteristici:
Acest rulment se distinge prin rândul dublu de role simetrice, care asigură o distribuție omogenă a sarcinilor și o stabilitate mai bună în timpul funcționării. Aletajul său conic 1:12 permite o montare precisă pe un arbore sau prin intermediul unui manșon, garantând o adaptare optimă a jocului intern. Este prevăzut cu două cuști cu ferestre din tablă de oțel ambutisată și cu un inel interior fără umăr. Inelul său de ghidare flotant garantează o centrare eficientă. Concepția E, cu cușetele cu ferestre din tablă de oțel ambutată și inelul interior fără umăr, asigură o robustețe ridicată și o funcționare fiabilă la viteze mari. Oferă un echilibru bun între rezistența mecanică, distribuția sarcinilor și reducerea încălzirii, permițând în același timp o rotație fluidă în aplicațiile intensive. Prezența unei caneluri inelare și a trei orificii pe inelul exterior favorizează relubrifierea regulată. Acest rulment este ideal pentru condiții de funcționare dinamice.
Întreținere:
Pentru a garanta o performanță continuă, o verificare vizuală regulată permite detectarea uzurii premature, iar lubrifierea regulată este esențială. Acest rulment poate funcționa la temperaturi de până la 200 °C, cu condiția utilizării unui lubrifiant adecvat pentru temperaturi ridicate. Prezența unei caneluri inelare și a trei orificii de lubrifiere permite aplicarea uniformă a lubrifiantului. În caz de contaminare, se recomandă curățarea atentă a carcaselor și a pieselor din jur înainte de relubrifiere.
Etanșeitate:
Acest rulment este proiectat fără garnituri de etanșare integrate. Această configurație deschisă facilitează operațiunile de întreținere și inspecția vizuală, dar îl face mai sensibil la contaminanți. Expunerea la praf, umiditate sau alte impurități necesită o atenție sporită. Pentru a compensa această deschidere, designul include dispozitive de lubrifiere care permit eliminarea particulelor nedorite și prelungirea duratei de viață a rulmentului.
Informații despre marcă:
De peste 100 de ani, SKF se distinge ca pionier în industria rulmenților și a sistemelor de lubrifiere. Acest grup suedez este renumit pentru tehnologiile sale de vârf, soluțiile inovatoare și capacitatea de a optimiza performanțele echipamentelor rotative. Prezent în numeroase sectoare industriale, SKF își ajută clienții să crească fiabilitatea, să reducă costurile de întreținere și să maximizeze eficiența mașinilor lor, fie că este vorba de industria prelucrătoare, transporturi, medicală, energie și multe altele.
Avantaje cheie:
- Capacitate de auto-aliniere care permite compensarea flexiunilor arborelui și a defectelor de aliniere;
- Capacitate mare de încărcare radială și axială în ambele sensuri;
- Funcționare fluidă la viteze mari datorită geometriei optimizate a componentelor și rezistenței mecanice ridicate a designului E;
- Alezaj conic pentru montare/demontare rapidă și precisă;
- Ușurință de relubrifiere datorită canelurii inelare și orificiilor dedicate.
B Aplicații:B
Acest rulment cu două rânduri de role este deosebit de potrivit pentru medii industriale precum fabricile de hârtie, carierele, oțelăriile sau utilajele de construcții. Se integrează în benzi transportoare, concasoare, site vibrante și alte echipamente grele supuse unor solicitări combinate. Montarea sa pe arbore conic sau manșon facilitează intervențiile tehnice. Oferă o funcționare fiabilă, chiar și în condiții dificile, garantând în același timp o durată de viață excelentă.
Caracteristici:
Acest rulment se distinge prin rândul dublu de role simetrice, care asigură o distribuție omogenă a sarcinilor și o stabilitate mai bună în timpul funcționării. Aletajul său conic 1:12 permite o montare precisă pe un arbore sau prin intermediul unui manșon, garantând o adaptare optimă a jocului intern. Este prevăzut cu două cuști cu ferestre din tablă de oțel ambutisată și cu un inel interior fără umăr. Inelul său de ghidare flotant garantează o centrare eficientă. Concepția E, cu cușetele cu ferestre din tablă de oțel ambutată și inelul interior fără umăr, asigură o robustețe ridicată și o funcționare fiabilă la viteze mari. Oferă un echilibru bun între rezistența mecanică, distribuția sarcinilor și reducerea încălzirii, permițând în același timp o rotație fluidă în aplicațiile intensive. Prezența unei caneluri inelare și a trei orificii pe inelul exterior favorizează relubrifierea regulată. Acest rulment este ideal pentru condiții de funcționare dinamice.
Întreținere:
Pentru a garanta o performanță continuă, o verificare vizuală regulată permite detectarea uzurii premature, iar lubrifierea regulată este esențială. Acest rulment poate funcționa la temperaturi de până la 200 °C, cu condiția utilizării unui lubrifiant adecvat pentru temperaturi ridicate. Prezența unei caneluri inelare și a trei orificii de lubrifiere permite aplicarea uniformă a lubrifiantului. În caz de contaminare, se recomandă curățarea atentă a carcaselor și a pieselor din jur înainte de relubrifiere.
Etanșeitate:
Acest rulment este proiectat fără garnituri de etanșare integrate. Această configurație deschisă facilitează operațiunile de întreținere și inspecția vizuală, dar îl face mai sensibil la contaminanți. Expunerea la praf, umiditate sau alte impurități necesită o atenție sporită. Pentru a compensa această deschidere, designul include dispozitive de lubrifiere care permit eliminarea particulelor nedorite și prelungirea duratei de viață a rulmentului.
Informații despre marcă:
De peste 100 de ani, SKF se distinge ca pionier în industria rulmenților și a sistemelor de lubrifiere. Acest grup suedez este renumit pentru tehnologiile sale de vârf, soluțiile inovatoare și capacitatea de a optimiza performanțele echipamentelor rotative. Prezent în numeroase sectoare industriale, SKF își ajută clienții să crească fiabilitatea, să reducă costurile de întreținere și să maximizeze eficiența mașinilor lor, fie că este vorba de industria prelucrătoare, transporturi, medicală, energie și multe altele.
Avantaje cheie:
- Capacitate de auto-aliniere care permite compensarea flexiunilor arborelui și a defectelor de aliniere;
- Capacitate mare de încărcare radială și axială în ambele sensuri;
- Funcționare fluidă la viteze mari datorită geometriei optimizate a componentelor și rezistenței mecanice ridicate a designului E;
- Alezaj conic pentru montare/demontare rapidă și precisă;
- Ușurință de relubrifiere datorită canelurii inelare și orificiilor dedicate.
B Aplicații:B
Acest rulment cu două rânduri de role este deosebit de potrivit pentru medii industriale precum fabricile de hârtie, carierele, oțelăriile sau utilajele de construcții. Se integrează în benzi transportoare, concasoare, site vibrante și alte echipamente grele supuse unor solicitări combinate. Montarea sa pe arbore conic sau manșon facilitează intervențiile tehnice. Oferă o funcționare fiabilă, chiar și în condiții dificile, garantând în același timp o durată de viață excelentă.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 40x160x160 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 3329 g |
| Diametrul interior | 90 mm |
| Diametrul exterior | 160 mm |
| Lățime | 40 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 3800 rpm |
| Limitați viteza | 5300 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 375 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 331 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil