Rulment cu role sferice SKF 22317 E

Rulmenți cu bile pe role

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:22317 E
Rubix:20316
Producator:35344
EAN:7316570779561
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior85 mm
Diametrul exterior180 mm
Lățime60 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 22317 E SKF - SKF RULMENT 22317 E


Rulmenții cu bile pe role joacă un rol cheie în buna funcționare a instalațiilor supuse unor solicitări mecanice intense. Designul lor robust asigură o performanță fiabilă și continuă, chiar și atunci când condițiile de funcționare sunt instabile sau dificile.
Acest rulment cu bile pe role al mărcii SKF este conceput pentru a compensa automat defectele de aliniere și flexiunile arborilor. De asemenea, poate absorbi simultan sarcini radiale și axiale importante în ambele sensuri. Acest model este echipat cu două cuști cu ferestre din oțel ambutisat, un inel interior fără umeri și un inel de ghidare flotant centrat pe inelul interior sau pe cuști.

Caracteristici:
Acest rulment auto-aliniant integrează două rânduri de role simetrice, așezate în cuști din tablă de oțel ambutisată. Această concepție asigură o reducere a inerției, permițând viteze de rotație ridicate fără a compromite rezistența. Alezajul său cilindric permite o montare simplă și directă pe arbore, în timp ce configurația sa deschisă, fără garnituri, facilitează inspecțiile vizuale și limitează frecarea. De asemenea, este echipat cu o canelură inelară și trei orificii pe inelul exterior, pentru o relubrifiere eficientă. Concepția E a acestui model se distinge prin integrarea unui inel de ghidare flotant, care îmbunătățește distribuția sarcinilor și durabilitatea. Acest tip de rulment cu două rânduri de role este perfect adaptat aplicațiilor dinamice care necesită robustețe și performanță.

Întreținere:
Pentru a-și menține performanțele în timp, acest rulment necesită o relubrifiere regulată prin intermediul dispozitivelor integrate pe inelul exterior. Trebuie utilizat un lubrifiant adaptat condițiilor de funcționare, în special în cazul temperaturilor ridicate care pot ajunge până la 200 °C. Este esențial să curățați cu atenție carcasa înainte de fiecare intervenție, mai ales dacă se detectează contaminanți sau semne de uzură. O întreținere preventivă, combinată cu o verificare periodică a condițiilor de funcționare, permite garantarea fiabilității produsului.

Etanșeitate:
Acest model este de tip deschis, adică nu are garnituri de etanșare integrate. Acest lucru prezintă avantajul de a reduce rezistența la rulare și de a optimiza randamentul, dar face rulmentul mai sensibil la pătrunderea prafului, umezelii sau a particulelor solide. Prin urmare, se recomandă asigurarea unei protecții perimetrale eficiente și menținerea curățeniei zonelor de montare. Totuși, designul deschis permite o întreținere facilă și o mai bună disipare termică în anumite condiții de utilizare.

Informații despre marcă:
SKF, fondată în 1907, este un actor major în domeniul soluțiilor pentru echipamente rotative. Specializată în rulmenți, garnituri de etanșare și sisteme de lubrifiere, marca suedeză este recunoscută pentru know-how-ul său tehnic și inovațiile sale care răspund nevoilor variate ale sectoarelor industriale precum cel auto, aeronautic, energetic și agroalimentar.

Avantaje cheie:
- Compensează eficient defectele de aliniere datorită designului său auto-aliniant;
- Suportă sarcini radiale și axiale ridicate în ambele sensuri;
- Compatibil cu turații ridicate fără încălzire excesivă;
- Relubrifiere facilitată de o canelură și trei orificii în inelul exterior;
- Montare rapidă și directă pe arbore datorită alezajului cilindric;
- Întreținere simplificată și control vizual ușor datorită designului său deschis.

B Aplicații:B
Acest tip de rulment cu bile și role este utilizat în mod curent în sectoarele cimentului, siderurgiei, hârtiei și mineritului. Este perfect adaptat echipamentelor supuse unor sarcini combinate, precum transportoarele, concasoarele, presele sau arborii de transmisie. Este recomandat în instalațiile care necesită o funcționare fiabilă în medii cu praf, supuse vibrațiilor sau variațiilor importante de viteză. Designul său robust îl face, de asemenea, potrivit pentru aplicații de întreținere industrială și înlocuiri rapide.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)60x180x180 mm
Logistic Greutate7280 g
Diametrul interior85 mm
Diametrul exterior180 mm
Lățime60 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Cușcăoțel
Focădeschis
Viteza de referință2800 rpm
Limitați viteza3800 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r620 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr577 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere