Rulment cu role sferice SKF 22330 CCK/W33

Rulmenți cu bile pe role

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:22330 CCK/W33
Rubix:50211
Producator:35424
EAN:7316576654633
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior150 mm
Diametrul exterior320 mm
Lățime108 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 22330 CCK/W33 SKF - SKF RULMENT 22330 CCK/W33


Rulmenții cu bile pe role joacă un rol cheie în buna funcționare a instalațiilor supuse unor solicitări mecanice intense. Designul lor robust asigură o performanță fiabilă și continuă, chiar și atunci când condițiile de funcționare sunt instabile sau dificile.
Acest rulment SKF se distinge prin designul său cu bile pe role și alezaj conic 1:12, care permite o montare precisă și o distribuție eficientă a sarcinilor. De fapt, asigură o rezistență excelentă la sarcini grele și la deformările arborelui. Datorită dispozitivului său de relubrifiere integrat, care include o canelură inelară și trei orificii pe inelul exterior, acesta garantează o întreținere simplificată și o durată de viață prelungită. Designul său fără garnituri, robustețea și compatibilitatea cu viteze ridicate îl fac o soluție fiabilă pentru aplicațiile supuse solicitărilor dinamice și variațiilor de viteză.

Caracteristici:
Dotat cu două rânduri de role simetrice, acest rulment auto-aliniant permite o distribuție echilibrată a sarcinilor, atât radiale, cât și axiale. Designul său deschis integrează două cuști din tablă de oțel ambutisată, ușoare, dar rezistente, garantând o stabilitate mecanică excelentă. Această configurație deschisă prezintă avantajul de a reduce rezistența la rulare și de a permite viteze mai mari. Alezajul conic 1:12 facilitează montarea directă sau prin intermediul unui manșon, asigurând o ajustare precisă a jocului intern, o distribuție excelentă a sarcinilor și o reducere a vibrațiilor. O canelură inelară însoțită de trei orificii pe inelul exterior permite o lubrifiere optimă. Această configurație asigură o fiabilitate ridicată în condiții de funcționare variate, chiar și la viteze mari.

Întreținere:
O întreținere regulată este esențială pentru a menține durabilitatea și performanța acestui rulment. Designul deschis permite o inspecție ușoară, dar impune o atenție deosebită la curățenie. Se recomandă relubrifierea periodică, mai ales în medii expuse la praf sau umiditate. Înainte de fiecare relubrifiere, este necesar să se curețe cu atenție carcasa pentru a evita pătrunderea particulelor abrazive. Alegerea lubrifiantului este decisivă, în special pentru aplicațiile la temperaturi ridicate. Produsul poate funcționa până la 200 °C, cu condiția utilizării unui lubrifiant adecvat.

Etanșeitate:
Acest model nu are garnituri de etanșare integrate, ceea ce îl face vulnerabil la contaminanți. Prin urmare, este imperativ să se mențină un mediu curat în jurul punctului de montare. Datorită canelurii inelare și orificiilor de lubrifiere, este posibilă relubrifierea ușoară pentru a elimina impuritățile și a prelungi durata de viață a componentei. Acest design deschis facilitează, de asemenea, operațiunile de întreținere.

Informații despre marcă:SKF (Svenska KullagerFabriken) este un grup multinațional suedez fondat în 1907, lider mondial în domeniul rulmenților mecanici. SKF este unul dintre principalii furnizori mondiali de rulmenți, garnituri, componente mecatronice, sisteme de lubrifiere și servicii care permit îmbunătățirea fiabilității echipamentelor rotative și garantarea performanței acestora. Produsele SKF pot fi utilizate oriunde există mișcare. Acestea sunt prezente în aproximativ patruzeci de sectoare industriale, precum transportul auto, aeronautica, transportul feroviar, industria prelucrătoare, industria agroalimentară, sectorul medical, sectorul energiei tradiționale sau regenerabile sau agricultura.

B Avantaje cheie:- Asigură o ajustare precisă a jocului intern datorită alezajului conic; - Compensează automat defectele de aliniere a arborelui; - Suportă sarcini radiale și axiale mari în ambele sensuri; - Funcționează la viteze mari fără supraîncălzire excesivă datorită absenței garniturilor;- Permite o lubrifiere simplă și eficientă datorită orificiilor dedicate;
- Își păstrează proprietățile mecanice până la 200 °C cu un lubrifiant adecvat.

B Aplicații:B Acest tip de rulment este ideal pentru echipamentele industriale supuse unor sarcini importante și deformărilor arborelui. Se regăsește frecvent în motoare electrice, transportoare, pompe, reductoare sau echipamente agricole. Este potrivit în special pentru mașinile în care precizia aliniamentului este dificil de menținut și în care vitezele de rotație pot varia. Datorită robusteții și flexibilității sale de instalare, se integrează ușor în numeroase configurații mecanice.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)108x320x320 mm
Logistic Greutate40800 g
Diametrul interior150 mm
Diametrul exterior320 mm
Lățime108 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Cușcăoțel
Focădeschis
Viteza de referință1600 rpm
Limitați viteza2000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r1760 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr1539 N
  • Disponibil