Referințe
SKF:22328 CC/C2W33
Rubix:d1264588
Producator:105378
EAN:7316571284866

Detalii produs : 22328 CC/C2W33 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 22328 CC/C2W33
Rulmenții cu bile pe role joacă un rol cheie în buna funcționare a instalațiilor supuse unor solicitări mecanice intense. Designul lor robust asigură o performanță fiabilă și continuă, chiar și atunci când condițiile de funcționare sunt instabile sau dificile.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 34500 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 140 mm |
| Diametrul exterior | 300 mm |
| Lățime | 102 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c2 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
