Referințe
SKF:22328 CC/C3W502
Rubix:d1274904
Producator:117947
EAN:7316576602337

Detalii produs : 22328 CC/C3W502 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 22328 CC/C3W502
Rulmenții cu bile pe role joacă un rol cheie în buna funcționare a instalațiilor supuse unor solicitări mecanice intense. Designul lor robust asigură o performanță fiabilă și continuă, chiar și atunci când condițiile de funcționare sunt instabile sau dificile.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 35100 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 140 mm |
| Diametrul exterior | 300 mm |
| Lățime | 102 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 1700 rpm |
| Limitați viteza | 2200 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1560000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1130000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
