Rulment cu role sferice SKF 22330 CCK/C4W33

Rulmenți cu bile pe role

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:22330 CCK/C4W33
Rubix:d1264589
Producator:35423
EAN:7316577307712
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior150 mm
Diametrul exterior320 mm
Lățime108 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 22330 CCK/C4W33 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 22330 CCK/C4W33


Rulmenții cu bile pe role joacă un rol cheie în buna funcționare a instalațiilor supuse unor solicitări mecanice intense. Designul lor robust asigură o performanță fiabilă și continuă, chiar și atunci când condițiile de funcționare sunt instabile sau dificile.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate40800 g
Diametrul interior150 mm
Diametrul exterior320 mm
Lățime108 mm
Tipul jocului rulmentuluic4
Cușcăoțel
Focădeschis
Viteza de referință1600 rpm
Limitați viteza2000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r1760 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr1539 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere