Referințe
SKF:23024-2CS5W/VT143C
Rubix:d1301121
Producator:431935
EAN:7316574757022

Detalii produs : 23024-2CS5W/VT143C SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 23024-2CS5W/VT143C
Rulmenții cu bile pe role joacă un rol cheie în buna funcționare a instalațiilor supuse unor solicitări mecanice intense. Designul lor robust asigură o performanță fiabilă și continuă, chiar și atunci când condițiile de funcționare sunt instabile sau dificile.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 120 mm |
| Diametrul exterior | 180 mm |
| Lățime | 46 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Grosime | 46 mm |
| Limitați viteza | 850 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 510000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 355000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
