Referințe
SKF:22213 CC/C5W33
Rubix:d1260941
EAN:7316570659610

Detalii produs : 22213 CC/C5W33 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 22213 CC/C5W33
Rulmenții cu bile pe role joacă un rol cheie în buna funcționare a instalațiilor supuse unor solicitări mecanice intense. Designul lor robust asigură o performanță fiabilă și continuă, chiar și atunci când condițiile de funcționare sunt instabile sau dificile.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1510 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 65 mm |
| Diametrul exterior | 120 mm |
| Lățime | 31 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c5 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Greutate | 1.55 kg |
| Viteza de referință | 5000 rpm |
| Limitați viteza | 7000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 215825 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 197793 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
