Referințe
SKF:22322 EK/C5
Rubix:d1302479
EAN:7316575632458

Detalii produs : 22322 EK/C5 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 22322 EK/C5
Rulmenții cu bile pe role joacă un rol cheie în buna funcționare a instalațiilor supuse unor solicitări mecanice intense. Designul lor robust asigură o performanță fiabilă și continuă, chiar și atunci când condițiile de funcționare sunt instabile sau dificile.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 17300 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 110 mm |
| Diametrul exterior | 240 mm |
| Lățime | 80 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c5 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Greutate | 18.5 kg |
| Viteza de referință | 2000 rpm |
| Limitați viteza | 2800 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1120000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 989000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
